カテゴリ

  • 安全保護具(6)
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全
  • 京セラ(5)
  • 三木プーリ(5)
  • シヤチハタ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ツボサン(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • アルテ(1)
  • 大額(1)
  • Sensata / Crydom(1)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dra-3」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α ミドリ安全IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 αミドリ安全
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。種類アメリカン耐衝撃性衝撃吸収ライナー付材質PC(ポリカーボネート)頭囲(cm)52.5~63仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)475寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) SC-19PCLS-ID RA3 α ミドリ安全IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) SC-19PCLS-ID RA3 αミドリ安全
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様IDケース付・シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)570寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6
PC製ヘルメット IDカードホルダー・Windflow・クリアバイザー SC-19PCLID RA3-UP4シリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット IDカードホルダー・Windflow・クリアバイザー SC-19PCLID RA3-UP4シリーズミドリ安全
1個
取扱い終了
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。、※クレジットカードのような固い材質のIDカードは使用できません。
仕様●PC(ポリカーボネート)●505g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用●IDカード使用可能サイズ:縦=59~63mm、横=最大95.5mm、厚さ=最大0.6mm
PC製ヘルメット IDカードホルダー・Windflow・クリアバイザー・シールド面 SC-19PCLSID RA3-UP4シリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット IDカードホルダー・Windflow・クリアバイザー・シールド面 SC-19PCLSID RA3-UP4シリーズミドリ安全
1個
取扱い終了
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。、※シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。、※クレジットカードのような固い材質のIDカードは使用できません。
仕様●PC(ポリカーボネート)●600g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用●IDカード使用可能サイズ:縦=59~63mm、横=最大95.5mm、厚さ=最大0.6mm
IDケース付ヘルメット ミドリ安全IDケース付ヘルメットミドリ安全
5,790税込6,369
1個
22日以内出荷から30日以内出荷
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。材質帽体・バイザー・IDケース:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし規格国家検定合格品仕様M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構種類アメリカン
IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) ミドリ安全IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付)ミドリ安全
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構規格国家検定合格品通気孔なし
関連キーワード
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r