カテゴリ
- 安全靴・作業靴(12)
- 作業服(11)
- 安全保護具(5)
- クリーンルーム用品(3)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(6)
- ニッサン(361)
- BIGM(丸山製作所)(305)
- MAZDA(マツダ)(140)
- SMC(84)
- コノエ(46)
- スバル(45)
- TRUSCO(33)
- エスコ(27)
- CKD(23)
- パール金属(19)
- 福井クラフト(18)
- 十川ゴム(16)
- トヨタ(16)
- 和平フレイズ(16)
- イトーキ(15)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- イマオコーポレーション(9)
- ブランドをもっと見る
「g-510」の検索結果

静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S
ミドリ安全(21件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681足当日出荷超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電スニーカー エレパス マジックタイプ
ミドリ安全(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。形状ローカット色ホワイト種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅3E材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電作業靴 エレパス M102
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781足当日出荷から3日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。用途クリーンルームでの作業に形状ローカット色ホワイト種類静電作業靴規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(アッパー)ビニールレザー材質(ソール)PVC機能静電、通気性足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α
ミドリ安全¥9,398税込¥10,3381個当日出荷シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。 (従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能) 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 (従来品比-30g) 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0452質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148頭囲(cm)52.5~63.0使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1足当日出荷から3日以内出荷安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ストッパー付きの靴ひもで、結ぶことなく締め上げが可能です。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底の側面は汚れにくく、汚れを落としやすい形状です。クッション効果が長続きするミッドソールです。つま先の反りを上げる事で、ひっかかりを防ぎ、つまずきにくくなりました。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など色ブラック質量(g)510種類作業靴材質(アッパー)人工皮革機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌足幅EEE靴底EVA/合成ゴム甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551
ミドリ安全¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステル機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N
ミドリ安全¥4,998税込¥5,4981足当日出荷から3日以内出荷水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。 軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ機能耐滑、軽量足幅EEE動摩擦係数0.20以上甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α
ミドリ安全(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から25日以内出荷安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。(メーカー従来品に比べ、約3度のヘルメット内部温度の低減が可能)帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。(メーカー従来品比+63mm)ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構幅(mm)227高さ(mm)148質量(g)510規格国家検定合格品準拠規格シールド面衝撃強度:JIS T8147
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N
ミドリ安全(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881足当日出荷から9日以内出荷水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。形状ローカット色ホワイト種類作業靴材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム機能抗菌・防臭加工、軽量、クッション性足幅3E動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561
ミドリ安全¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 脱着が容易なファスナータイプです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステル電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403
ミドリ安全¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から9日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。形状ローカット色ホワイト材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700
ミドリ安全(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から9日以内出荷靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカット足幅EEE
静電作業靴 エレパス M103
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181足当日出荷から4日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。用途クリーンルームでの作業に材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC形状ローカット色ホワイト種類静電作業靴規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠機能静電靴、通気性足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLSRA3α
ミドリ安全¥9,398税込¥10,3381個当日出荷シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用、(使用電圧7000V以下)仕様通気孔:なし、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0494質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403
ミドリ安全¥7,998税込¥8,7981足当日出荷から9日以内出荷滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。通気メッシュで靴内のムレを緩和します。形状ローカット色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠材質(底部)発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ベルデクセル 防寒スラックス
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から5日以内出荷動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。 後腰部にストレッチキルトを採用しました。 前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得) 股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です。(特許取得) 従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりを軽減します。 股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。用途建設業、製造業、運輸業など仕様撥水加工種別スラックス材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた股下(cm)80
高視認 イージーフレックスパンツ
ミドリ安全¥16,980税込¥18,6781着当日出荷から翌々日出荷厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃股下(cm)78
男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ
ミドリ安全¥8,398税込¥9,2381着当日出荷から9日以内出荷着用者の股下に合わせて裾上げができる4段階の調節ホックの付いたアジャスト機能付です。(意匠登録済) 女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせて丈を可変調節できます。 後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得) 従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりを軽減します。 股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です。(特許取得)用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別パンツ混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル
VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009
ミドリ安全¥12,980税込¥14,2781着当日出荷から3日以内出荷動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリット素材を採用しました。後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)。股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)。パンツ右脇ポケットには小物の収納に便利な小ポケット付きです。右脇ベルト ループには、カラビナを付けることが可能です。用途寒冷地作業に。種別パンツ/スラックス色ブラック混率(%)表:ポリエステル100(ニット)、裏:ポリエステル100(ニット/起毛)股下(cm)80機能ストレッチ、防寒材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
春夏 ウインドフリー スラックス
ミドリ安全¥6,398税込¥7,0381着3日以内出荷パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けています。 防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。消臭テープを使用しています。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。仕様腰裏付種別スラックス混率(%)ポリエステル65、綿35、ストレッチトロ(厚地)股下(cm)78加工防汚・防水加工JIS規格帯電防止作業服JIS適合品
男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ
ミドリ安全¥6,598税込¥7,2581着3日以内出荷着用者の股下に合わせて裾上げができる6段階の調節ホック付です。女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせて丈を可変調節できます。 後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。 股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。用途小売業。サービス業。飲食店など。仕様レングスアジャスト(裾上げ6段階調節機能付き)種別パンツ色ブラック混率(%)ポリエステル100、ストレッチトロ(導電繊維入り)
帯電防止 裏綿 カーゴスラックス
ミドリ安全¥6,398税込¥7,0381着3日以内出荷から5日以内出荷防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。適合帯電防止作業服JIS適合品種別カーゴスラックス混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル股下(cm)78加工防汚・防水加工
帯電防止 裏綿 スラックス
ミドリ安全¥6,198税込¥6,8181着3日以内出荷防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。適合帯電防止作業服JIS適合品種別スラックス混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル股下(cm)78
E/C 4つポケットジャンパー
ミドリ安全¥5,398税込¥5,9381着3日以内出荷ユニフォームの原点を追求したシンプルなデザインです。用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ジャンパー混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル
高視認 ブルゾン
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781着3日以内出荷厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。 手帳やボールペンなどを収納できる、大きめのポケットを取り付けています。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。種別ブルゾン規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル袖丈(cm)60着丈(cm)73
春夏 高視認 イージーフレックスパンツ
ミドリ安全¥16,980税込¥18,6781着3日以内出荷厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。 後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。種別パンツ規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿平織股下(cm)78