ミドリ安全
帯電防止 裏綿 カーゴスラックス
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
適合
帯電防止作業服JIS適合品
種別
カーゴスラックス
混率(%)
ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル
股下(cm)
78
加工
防汚・防水加工
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全35種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
グリーン
シルバーグレー
ネイビー
ライトブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
35種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505562
G620CSITA3L
アイボリー
3L
90~95
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505578
G620CSITA4L
アイボリー
4L
95~105
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505587
G620CSITA5L
アイボリー
5L
105~115
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505596
G620CSITAL
アイボリー
L
80~85
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505605
G620CSITALL
アイボリー
LL
85~90
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505614
G620CSITAM
アイボリー
M
75~80
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505623
G620CSITAS
アイボリー
S
70~75
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505632
G621CSITA3L
シルバーグレー
3L
90~95
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505648
G621CSITA4L
シルバーグレー
4L
95~105
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505657
G621CSITA5L
シルバーグレー
5L
105~115
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505666
G621CSITAL
シルバーグレー
L
80~85
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505675
G621CSITALL
シルバーグレー
LL
85~90
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505684
G621CSITAM
シルバーグレー
M
75~80
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505693
G621CSITAS
シルバーグレー
S
70~75
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505702
G623CSITA3L
ライトブルー
3L
90~95
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505718
G623CSITA4L
ライトブルー
4L
95~105
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505727
G623CSITA5L
ライトブルー
5L
105~115
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505736
G623CSITAL
ライトブルー
L
80~85
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505745
G623CSITALL
ライトブルー
LL
85~90
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505754
G623CSITAM
ライトブルー
M
75~80
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505763
G623CSITAS
ライトブルー
S
70~75
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505772
G626CSITA3L
グリーン
3L
90~95
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505788
G626CSITA4L
グリーン
4L
95~105
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505797
G626CSITA5L
グリーン
5L
105~115
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505806
G626CSITAL
グリーン
L
80~85
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505815
G626CSITALL
グリーン
LL
85~90
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505824
G626CSITAM
グリーン
M
75~80
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505833
G626CSITAS
グリーン
S
70~75
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505842
G627CSITA3L
ネイビー
3L
90~95
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505858
G627CSITA4L
ネイビー
4L
95~105
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505867
G627CSITA5L
ネイビー
5L
105~115
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505876
G627CSITAL
ネイビー
L
80~85
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505885
G627CSITALL
ネイビー
LL
85~90
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505894
G627CSITAM
ネイビー
M
75~80
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505903
G627CSITAS
ネイビー
S
70~75
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください