カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(7)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全
  • SMC(1,365)
  • 三菱電機(46)
  • レイニン(7)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • NTB(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • Vesrah(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 福山ゴム工業(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 山一(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エスコ(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 日進ゴム(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv250」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766N ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766Nミドリ安全(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1足
当日出荷から翌々日出荷
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。視認性を高める反射ライン入りです。ホコリや水の浸入を防ぐフード付です。
足幅EEE質量(kg)1.9種類安全長靴長さ(cm)36材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴
JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から10日以内出荷
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカットネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)材質(甲被)人工皮革(リサイクル)JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
安全靴 MSN395静電 ミドリ安全安全靴 MSN395静電ミドリ安全
9,898税込10,888特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
静電作業靴 エレパス M113 ミドリ安全静電作業靴 エレパス M113ミドリ安全(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1足
当日出荷から10日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に足幅EEE規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴材質(アッパー)布/メッシュ材質(ソール)PVC機能静電、通気性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 ネイビー QL-15S-NVシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 ネイビー QL-15S-NVシリーズミドリ安全
10,980税込12,078
1足
当日出荷から11日以内出荷
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
ネイビー規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能制電、耐滑、軽量標準質量(g)800/両足(26.0cm基準)材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
PN-301ネイビー ミドリ安全PN-301ネイビーミドリ安全
5,998税込6,598
1足
翌日出荷から9日以内出荷
硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。 サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。 床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。ネイビー質量(g)780標準質量(g/片足)390材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット規格JSAA認定A種材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープミドリ安全
9,798税込10,778
1足
当日出荷から9日以内出荷
高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。かかと部に大きな反射材付きです。フィット感のある履き心地です。
用途製造・運輸・建設作業等に。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メディカルエレパス CSS-706Si 静電 ネイビー CSS-706SiS-NVシリーズ ミドリ安全メディカルエレパス CSS-706Si 静電 ネイビー CSS-706SiS-NVシリーズミドリ安全
6,698税込7,368
1足
7日以内出荷
看護師・介護士の足元を快適にする静電メディカルシューズ。、立ち仕事や長時間の勤務が多い看護師・介護士業向けに開発したシューズ。、跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。、体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。、音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。、通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA(SJフォーム)/合成ゴム●標準重量:440g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、23.5cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当
軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 25.0cm ミドリ安全軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 25.0cmミドリ安全
5,248税込5,773
1足
10日以内出荷
発売以来、医療従事者の皆様に愛され続けるベストセラー。ゆったり設計にソフトな人工皮革の軽量ナースシューズ悪臭の原因となるバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や、臭気を中和消臭する「消臭効果」の高いスーパーデオ加工インソールを採用。靴内を清潔にキープします。柔らかい人工皮革を使用し、ソフトな履き心地。側面にはメッシュを使用し、通気性を高めました。靴底は特殊配合の合成ゴムで耐滑性に優れたハイグリップソール。優れた安全性を発揮します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わりました。油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
製法C式材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)400(※両足分)靴底EVA/合成ゴムアズワン品番68-9214-33中敷EVAカップインソール(抗菌・防臭)