カテゴリ

  • 安全保護具(13)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全
  • SMC(4,961)
  • ダイヤトレンド(255)
  • プラス[家具](47)
  • PLUS(プラス)[文具](32)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • シンコー(18)
  • KTM(15)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12)
  • KH(基陽)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • イトーキ(10)
  • DICプラスチック(10)
  • エレコム(7)
  • ParkerTAIYO(7)
  • ナイキ(7)
  • 椿モデル(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pws」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴用甲プロテクター 女性型 Sサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター 女性型 Sサイズミドリ安全
2,798税込3,078
1個
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。 女性用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護材質芯材:アルミ、裏材:不織布トラスコ品番811-1752サイズS質量(g)80寸法(縦×横)(mm)96×125(展開時)適合サイズ(cm)22.0~23.0
PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ ) ミドリ安全PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ )ミドリ安全(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。耳当たりを防止し、気流が入りやすいサイド構造です。クリアバイザーで上方視界を確保します。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類アメリカン衝撃吸収ライナー通気孔ありひもタイプワンタッチ材質(帽体)ポリカーボネイト樹脂仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)445寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)244×290×160使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) ミドリ安全PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)ミドリ安全
4,598税込5,058
1個
当日出荷から30日以内出荷
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良によるストレスや事故を低減します。高さを抑えたトップガードが、作業時のぶつけ・ひっかけを防ぎます。やや末広がりな帽体デザインがヘルメット内の空気の出入りをしやすくし、ムレや熱のこもりを防ぎます。取り外しが簡単な新型内装で、力を入れずに内装の脱着ができます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)衝撃吸収ライナーありひもタイプワンタッチ頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド長さ(mm)290幅(mm)224高さ(mm)143質量(g)440使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付 ミドリ安全ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付ミドリ安全(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
Windflow搭載 ヘルメット(透明バイザータイプ) ミドリ安全Windflow搭載 ヘルメット(透明バイザータイプ)ミドリ安全
4,598税込5,058
1個
当日出荷
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。適合国家検定合格品色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーありバイザー色スモーク
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2ミドリ安全
16,980税込18,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・スライダー面付 ) ミドリ安全PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・スライダー面付 )ミドリ安全
8,598税込9,458
1個
当日出荷
収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。クリアバイザーで上方視界を確保します。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)種類アメリカン色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナーひもタイプワンタッチ材質(帽体・スライダー面)ポリカーボネート樹脂仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番388-7901質量(g)520寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)222×282×162使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用バイザー色スモーク
ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2ミドリ安全
15,980税込17,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
ダイヤル式ヘルメット PC製 ミドリ安全ダイヤル式ヘルメット PC製ミドリ安全(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
種類アメリカン材質帽体:ポリカーボネート樹脂
ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UPミドリ安全
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)470通気孔あり
遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付ミドリ安全
15,980税込17,578
1個
欠品中
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。 塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。 帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現しました。 前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。 返し機構付フルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。
用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用、電気用仕様国家検定合格品トラスコ品番321-6105材質PC(ポリカーボネート)質量(g)575色(帽体)ホワイト/スモーク頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
PC製ヘルメット 透明バイザー SC-12PCLRA-KPシリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット 透明バイザー SC-12PCLRA-KPシリーズミドリ安全
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
建設業労働災害防止協会推薦品です。クリアバイザーで上方視界を確保し、ストレス、事故を軽減します。頭頂部に近い通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。クリアバイザーで上方視界を確保します。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。溝なしタイプです。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用。墜落時保護用。
仕様●PC(ポリカーボネート)●440g●頭囲(cm):55~62●内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●KP(衝撃吸収ライナー)●国家検定合格品
PC製ヘルメット クリアバイザー・KP付 侍II SC-21PCL RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー・KP付 侍II SC-21PCL RA3 KP SAMURAI-IIシリーズミドリ安全
5,898税込6,488
1個
18日以内出荷
バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、KPとは発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッドです。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができます。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・KP付 侍II SC-21PCLV RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・KP付 侍II SC-21PCLV RA3 KP SAMURAI-IIシリーズミドリ安全
5,998税込6,598
1個
18日以内出荷
バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、KPとは発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッドです。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができます。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。