カテゴリ
- 安全靴・作業靴(7)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士フイルム(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- StarTech.com(1)
「rt910」の検索結果
特価

JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ
ミドリ安全¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から7日以内出荷工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載色ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
ラバーテック短靴 RT910
ミドリ安全¥9,598税込¥10,5581足当日出荷から9日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。用途運輸業、倉庫業務、建設業。色ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)480機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554色ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
静電短靴 RT910
ミドリ安全¥12,980税込¥14,2781足当日出荷から3日以内出荷形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(ソール)合成ゴム2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能静電、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ラバー2層底安全靴 RT910甲プロ
ミドリ安全¥10,980税込¥12,0781足3日以内出荷から4日以内出荷甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。用途建設業。製造業。色ブラック形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1140材質(甲板)牛クロム革/アルミJIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電短靴
ミドリ安全(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781足当日出荷爆発危険区域や水素などを扱う危険度の高い現場でも使用できます。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。用途静電気を帯びる現場作業色ブラック足幅EEE形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)合成ゴム2層底電気抵抗値1.0×105~7)Ω(23℃ C1)機能クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格/JIS T 8103 ED×-P/C1合格(特殊静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック
ミドリ安全¥10,980税込¥12,0781足当日出荷から翌々日出荷女性の足にフィットしやすい設計になっています。 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。用途製造業、建設業など色ブラック足幅EEE形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格材質(ソール)合成ゴム2層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプ革靴