安全靴・作業靴 (7) ブランド: ミドリ安全出荷目安: 翌々日以内すべて解除
ラバーテック短靴 RT910 ミドリ安全 当日出荷 から 翌々日出荷
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
用途 運輸業、倉庫業務、建設業。 色 ブラック 足幅 3E 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール) ラバー(2層) 標準質量(g/片足) 480 機能 クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底 JIS規格 JIS T8101 革製 S種E・F合格 材質(先芯) ワイド樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ ミドリ安全 当日出荷 から 7日以内出荷
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
仕様 ●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載 色 ブラック 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押) 機能 絶縁 JIS規格 JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格 材質(底部) 合成ゴム2層底 材質(先芯) ワイド樹脂 材質(中敷) EVAインソール(抗菌・防臭)
ラバー2層底安全靴 RT910甲プロ ミドリ安全 当日出荷 から 5日以内出荷
甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途 建設業。製造業。 色 ブラック 形状 ローカット 質量(kg) 1 種類 安全靴 材質(ソール) ラバー2層底 材質(甲被) 牛クロム革(ソフト型押) 標準質量(g/片足) 1140 材質(甲板) 牛クロム革/アルミ JIS規格 JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格 材質(先芯) ワイド樹脂 材質(インソール) EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
静電短靴 RT910 ミドリ安全 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 ローカット 色 ブラック 種類 静電安全靴 材質(ソール) 合成ゴム2層底 材質(甲被) 牛クロム革(ソフト型押) 機能 静電、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱 材質(先芯) ワイド樹脂 材質(インソール) EVAカップインソール(抗菌・消臭) 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm ミドリ安全 当日出荷
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途 工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。 トラスコ品番 322-2554 色 ブラック サイズ(cm) 26 規格 JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール) 合成ゴム2層底 機能 絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性 足幅 EEE 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 適正電圧(V) AC300以下 靴タイプ 革靴
静電短靴 ミドリ安全 (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
爆発危険区域や水素などを扱う危険度の高い現場でも使用できます。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途 静電気を帯びる現場作業 色 ブラック 足幅 EEE 形状 ローカット 種類 静電安全靴 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール) 合成ゴム2層底 電気抵抗値 1.0×105~7 )Ω(23℃ C1) 機能 クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱 JIS規格 JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格/JIS T 8103 ED×-P/C1合格(特殊静電靴) 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 材質(インソール) EVAカップインソール(抗菌・消臭) 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック ミドリ安全 当日出荷 から 翌々日出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途 製造業、建設業など 色 ブラック 足幅 EEE 形状 ローカット 種類 安全靴 規格 JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 材質(ソール) 合成ゴム2層 材質(甲被) 牛クロム革(ソフト型押) 機能 クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 材質(中敷) EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ 革靴