カテゴリ
- 作業服(282)
- 安全靴・作業靴(279)
- 安全保護具(252)
- 手袋(168)
- クリーンルーム用品(16)
- 安全標識(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- マスク(6)
- 防災用品(5)
- 日用品(4)
- 医療(4)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- ヘルスケア(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(279)
- omron(オムロン)(28)
- ZERO JAPAN(1)
- YAMAZEN(山善)(1,611)
- ユニット(1,530)
- エスコ(1,194)
- 大阪魂(1,169)
- TRUSCO(1,090)
- 光(972)
- つくし工房(884)
- 日本緑十字社(823)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- メディアカバーマーケット(663)
- KAZEN(591)
- SK11(498)
- ツヨロン(藤井電工)(451)
- Maritime Progress(409)
- ICOM(アイコム)(402)
- カーク産業(382)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(4)
「zen」の検索結果
特価

二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
オーバーグラス MP-960
ミドリ安全(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷メガネの上から掛けられます。仕様UVカット、防曇加工、角度調整可トラスコ品番827-5529質量(g)42規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品レンズ色クリア材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
オーバーグラス VS-302F
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2.3
二眼型 保護メガネ MP-822
ミドリ安全(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。形状二眼型幅(mm)146高さ(mm)47質量(g)28レンズ色クリアレンズ形状両面曇り止め機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可コーティング高性能曇り止めコート材質(レンズ)くもり止めレンズレンズ厚さ(mm)2.3
軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)
ミドリ安全(18件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1足当日出荷人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。付属品専用ポーチ仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付トラスコ品番447-8401形状二眼型質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
アメリカンタイプヘルメット
ミドリ安全(36件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。 トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。 脱げ防止機構でより安全です。 雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。用途一般作業、電気作業用仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品材質ABS質量(g)395種類アメリカン内装SC-1BN・RA内装(テープ)適合頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
軽作業帽用 耳あご紐
ミドリ安全(14件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷トラスコ品番480-3515適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VS材質ポリプロピレン繊維など色グレー質量(g)18
安全靴 MSN395静電
ミドリ安全¥7,998~税込¥8,798~1足当日出荷から4日以内出荷発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
保護メガネ オーバーグラス
ミドリ安全(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコートトラスコ品番335-7121形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI 規格適合、EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットレンズレンズ厚さ(mm)2.2調整機能長さ・角度調整可
二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)
ミドリ安全(5件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可トラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)
ミドリ安全(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。付属品専用ポーチ仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプルトラスコ品番422-8731形状一眼型質量(g)50規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレーレンズ厚さ(mm)2.2
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1足当日出荷から3日以内出荷軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業、運輸業、建設業などに耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
軽作業帽 通気孔付
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷かぶり心地を追求した内装デザインです。 重さは約165g、超軽量です。 水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。 ムレを軽減する通気孔付です。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165タイプ穴あきサイズ(cm)53~62使用目的ムレ軽減外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプトラスコ品番422-8464材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー形状二眼型質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇レンズ厚さ(mm)2.3
保護メガネ VS-304F
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷すっきりデザインのオーバーグラス付属品専用ポーチ形状二眼型質量(g)36レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可テンプル色グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))材質(テンプル)プラスチック
帽子用インナーキャップ バンド付き
ミドリ安全¥959税込¥1,0551個当日出荷ペットボトルのキャップから作った布帽子に入る頭部保護用インナーキャップです。 作業用布帽子等に「安全性」をプラスします。 主原料に再生樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。 帽子の内側にインナーキャップとして使用することで、衝撃から頭部を守ります。用途軽作業での頭部保護に。色ブラックサイズフリー質量(g)81適合サイズメーカー布帽子:S~LL(55~61cm)適合頭囲(cm)53~62
ABS製ヘルメット (高通気タイプ)
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。頭頂部のカラーバリエーションで様々な識別が容易にできます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。 国家検定合格品。用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質(帽体)ABS樹脂質量(g)415種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナー付通気孔ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
オーバーグラス
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可セット内容専用ポーチ長さ(mm)167幅(mm)183材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート高さ(mm)61レンズ色クリアフレーム色ピーコックブルー/ライトグレーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.3
メタルフレーム保護メガネ用サイドシールド
ミドリ安全(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1組当日出荷サイドシールド無しのルネベル・メタルフレームメガネに装着できます。(MZ-11)つるをゴム部に通すことで、メガネに装着できます。(MZ-14)取り付けにねじは不要です。厚さ(mm)1.0質量(g)5
安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210
ミドリ安全(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
一眼型 保護メガネ オーバーグラス
ミドリ安全(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。付属品専用ポーチ仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプルトラスコ品番422-8723形状一眼型質量(g)50規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65レンズ防曇機能曇り止め機能、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ライトグリーンレンズ厚さ(mm)2.2
保護めがね(曇り止め加工)
ミドリ安全¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソフトテンプル 軟質鼻パッドトラスコ品番819-9551材質ポリカーボネート寸法(mm)140×45×156質量(g)27フレーム色クリア
安全ゴーグル(小型タイプ)
ミドリ安全(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ仕様通気孔付トラスコ品番422-8456形状ゴーグル型質量(g)37規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)145×51レンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
超耐滑ゴム底安全靴 FZ100
ミドリ安全(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1足当日出荷JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。用途運輸業、倉庫業、建設業等形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)合成ゴム1層標準質量(g/片足)480(25.5cm)機能耐滑性、クッション性、軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1中敷半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ヘルメット 通気孔付
ミドリ安全(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。用途一般作業用。飛来・落下物用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付質量(g)380内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし通気孔あり
保護メガネ VS-302H
ミドリ安全¥2,698税込¥2,9681個当日出荷頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減付属品専用ポーチ形状一眼型質量(g)52レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167フレーム色ライトグレー/グレー機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート)材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート
保護めがね 軽量 VS-105F
ミドリ安全¥1,498税込¥1,6481個当日出荷イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです。フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く、圧力が低くなっているため、従来のものより重量感やパッド跡を軽減します。やわらかいテンプルが、頭を優しく包み込みます。トラスコ品番513-9540材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック長さ(mm)88幅(mm)138高さ(mm)44タイプノーズパッドありレンズ色クリアテンプル色ブラック/ブルー/グリーンレンズ厚さ(mm)1.7紫外線カット○角度調節可
セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔あり
ミドリ安全¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。付属品専用ポーチトラスコ品番526-0592材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック機能UVカット/マスク併用可/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9通気孔○
保護メガネ(塗装作業向け)
ミドリ安全(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコートトラスコ品番811-1387材質(レンズ・フレーム)ナイロン形状一眼型質量(g)43レンズ色クリア加工硬化処理機能メガネ併用可能レンズ厚さ(mm)2.3
小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F
ミドリ安全(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。 顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。 テンプルは上下に調節が可能です。 柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付セット内容専用ポーチ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック幅(mm)183高さ(mm)58質量(g)48規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2
耳紐アゴ紐セットエムピーバイザータイプ用
ミドリ安全(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷耳紐とアゴ紐のセットです。仕様耳紐アゴ紐セットエムピーバイザータイプ用トラスコ品番811-1267質量(g)15
軽作業帽 通気孔付 SCL-200A
ミドリ安全¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。用途軽作業での頭部保護など材質ポリエチレン質量(g)175頭囲(cm)53~62通気孔あり
ヘルメット 内装一式 FP-2QRA
ミドリ安全(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷内装、耳紐、あご紐のセットです。トラスコ品番396-4990適合機種SC-9、11、12、PCL、S1、Mシリーズ材質ポリエチレン樹脂など質量(g)107
ABS製ヘルメット
ミドリ安全¥1,998税込¥2,1981個当日出荷頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)380
...