ミトロイ
ミトロイのページです。ミトロイは、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、トラック用品などの商品を提供しています。現在281件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 水戸工機株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1845番地 |
|---|
エアーチューブリムーバー グリップ付ミトロイ(5件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。寸法L(mm)190全長(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
インパクトレンチ用タップ用ソケットミトロイ当日出荷から翌々日出荷
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
フィルターレンチ 73.7-137ミトロイ当日出荷
小型機種から大型機種まで対応可強度アップタイプ
用途オイルフィルターの取外し用。トラスコ品番411-6701全長(mm)205適合径(Φmm)73.7~137
チューブリムーバー エボミトロイ(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。
落下防止用孔(Φ3mm)付
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。
半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3
ユニバーサルビットソケットミトロイ(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
首振り角度は30度コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダーミトロイ(1件のレビュー)当日出荷
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
狭い箇所での本締め可能です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
深い箇所での本締め可能です。
最大傾斜角30°です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番344-8461セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)質量(g)470
ビットソケットミトロイ当日出荷から7日以内出荷
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)105
全ネジソケットミトロイ(1件のレビュー)当日出荷
オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用寸法L(mm)70仕様インパクトドライバー対応
チューブリムーバー エボ グリップ付ミトロイ当日出荷
ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。
グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。
ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
ロングボールポイント六角棒レンチミトロイ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(5本)ほか
当日出荷
材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理
更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工
回転がスムーズに出来る形状
最大傾斜角30°(ボールポイント)
ホルダー付
タイプL型、ボールポイントロング形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
アジャストピンレンチ(ロングピンタイプ)ミトロイ(2件のレビュー)当日出荷
各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用付属品スパナ(12×14)付質量(g)140寸法L(mm)185寸法T1(mm)24寸法T2(mm)7ピン径(Φmm)4軸間距離(mm)10~30
スライドラチェットハンドルミトロイ(2件のレビュー)当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)350~560歯数20寸法(mm)350質量(g)670タイプ凸タイプ寸法H(mm)32.5寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)16
ビットソケット ハイパーミトロイ5日以内出荷から7日以内出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)111