絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
481件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイスペアソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ユニバーサルジョイント ミトロイユニバーサルジョイントミトロイ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
欠品中
先端に各種ビット取付け可能カラー(からまわり指あて)付きコーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm)94仕様インパクトドライバー対応質量(g)90寸法D(Φmm)17.3首振角度(°)30適合ビット6.35
ユニバーサルソケットアダプター ミトロイユニバーサルソケットアダプターミトロイ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ソケット付きアダプターコーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)30
L型ホローレンチ ショート ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ショート ホルダーセットミトロイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
ハンディーモールカッター ミトロイハンディーモールカッターミトロイ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
切断位置が2箇所です。(ガイドA、ガイドB) 正確な45°切断が可能です。 安全ストッパー付で不用意な刃の開口を防ぎます。 片手でワンタッチ開口(安全ストッパー付)できます。 アルミ合金で軽量です。
用途幅100mmの樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断。切断能力(mm)(ガイドA直角)幅100以下、(ガイドB直角)幅70以下、(ガイドA45度)幅70以下トラスコ品番322-2675全長(mm)317質量(g)670刃長(mm)110
タップ用ビットソケット ミトロイタップ用ビットソケットミトロイ
3,598税込3,958
1本
当日出荷
タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)
用途タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。材質本体:クロムバナジウム鋼寸法(mm)軸:6.35
L型ホローレンチ スタビーショートmmホルダー9本組 ミトロイL型ホローレンチ スタビーショートmmホルダー9本組ミトロイ
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダトラスコ品番204-9994セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)9
ビットソケット ロング 17mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ロング 17mm(ハンガー)ミトロイ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
二面幅(mm)17トラスコ品番817-5517
ビットソケット ハイパー ショート 6mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー ショート 6mm(ハンガー)ミトロイ
579税込637
1本
当日出荷
二面幅(mm)6トラスコ品番817-5380
ビットソケット ショートスタビー 7mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ショートスタビー 7mm(ハンガー)ミトロイ
439税込483
1本
当日出荷
二面幅(mm)7トラスコ品番817-5533
ビットソケット ショート 24mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ショート 24mm(ハンガー)ミトロイ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
二面幅(mm)24トラスコ品番817-5527
工具接続ワイヤー ロング ミトロイ工具接続ワイヤー ロングミトロイ
309税込340
1本
当日出荷
ナイロンコートワイヤーで抜群の強度です。
用途セーフティコードと工具の接続に最大使用荷重(kg)1トラスコ品番817-5120材質ステンレス、止め部:真鍮質量(g)4芯径(mm)0.8コード径(Φmm)1.0
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1形状6角寸法D2(Φmm)38
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルジョイントミトロイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)58適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3質量(g)300寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)34首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションバーミトロイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法D(Φmm)25
電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ電動ドリル用 エクステンションバーミトロイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
先端に各種ビット取付け可能。
寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)-仕様インパクトドライバー対応差込角(mm)6.35
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)150
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
エンビ管カッター替刃 ミトロイエンビ管カッター替刃ミトロイ
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
トラスコ品番288-1390適合機種SVC-42質量(g)42
ビットソケット ハイパー ショート 19mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー ショート 19mm(ハンガー)ミトロイ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
二面幅(mm)19トラスコ品番817-5372
工具接続ワイヤー ショート ミトロイ工具接続ワイヤー ショートミトロイ
239税込263
1本
当日出荷
トラスコ品番817-5119全長(mm)30質量(g)2芯径(mm)0.8コード径(Φmm)1太さ(mm)1
T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード ミトロイT型ホローレンチ パワータイプ スタンダードミトロイ
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷
奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。
用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
先端クロー ミトロイ先端クローミトロイ(1件のレビュー)
699税込769
1組(2本)
当日出荷から10日以内出荷
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルジョイントミトロイ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)86適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4質量(g)760寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)42寸法l(mm)51首振角度(°)30
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイインパクトレンチ用 スタッドソケットミトロイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケットミトロイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200首振角度(°)30
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルソケットミトロイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)32
エクステンションバー ミトロイエクステンションバーミトロイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法d(mm)25寸法D(Φmm)36
スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイスペアソケット(ディープタイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)80
スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイスペアソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ
549税込604
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
形状6角ソケット形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])25.4寸法L(mm)110寸法D2(Φmm)54
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)ミトロイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)107寸法D2(Φmm)25
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショートミトロイ
459税込505
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプショート
同軸ケーブル用ストリッパー ミトロイ同軸ケーブル用ストリッパーミトロイ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
適合S-5C-FB用幅(mm)34厚さ(mm)20全長(mm)120質量(g)122
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組 ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組ミトロイ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーロング ミトロイL型ホローレンチ スタビーロングミトロイ(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ スタビーショートミトロイ
459税込505
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイインパクトレンチ用タップ用ソケットミトロイ
2,298税込2,528
1本
当日出荷
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。差込角(mm)12.7付属品ピン・リング材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染寸法(mm)四角部:19全長(mm)60質量(g)145適合タップM33