絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
480件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットレンチセットメタルケースセットmm ミトロイソケットレンチセットメタルケースセットmmミトロイ
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
差込角9.5mm用です。
用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1302材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5内容【ハンドル・アタッチメント】3RH200RG・3SH230・3EX75・3EX150・3CB190・3UJソケット内容(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21
軸交換用ビット ミトロイ軸交換用ビットミトロイ
889税込978
1個
6日以内出荷
2本セット
用途インパクトドイラバ40V対応全長(mm)65質量(g)16差込角(mm)6.35軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ ミトロイ軸交換 趙耐久 ソケットアダプタミトロイ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途インパクトドイラバ40V対応質量(g)106タイプボール全長L(mm)86寸法D(mm)20軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1/4 ビットソケット +NO.2 22BHT ミトロイ1/4 ビットソケット +NO.2 22BHTミトロイ
969税込1,066
1個
13日以内出荷
スタンダードタイプ
仕様●呼称:+No.2●差込角:6.35mm(1/4)●コード番号:119-0164574アズワン品番67-4836-19
ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用 ミトロイビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用ミトロイ
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番407-7819材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)43差込角(mm)12.7×6.35
ビットスルーソケットアダプター 電動用 ミトロイビットスルーソケットアダプター 電動用ミトロイ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番411-1901材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)33.5差込角(mm)12.7×6.35
1/2 ヘックスソケット ボールポイント ロング ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ1/2 ヘックスソケット ボールポイント ロング ホルダーセット 6コマ7点ミトロイ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0381セット内容405BHTL、406BHTL、408BHTL、410BHTL、412BHTL、414BHTL材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 10コマ11点 ミトロイ1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 10コマ11点ミトロイ
15,980税込17,578
1セット
9日以内出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0387セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT、412HT、414HT、417HT、419HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点ミトロイ
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0388セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 5コマ6点 ミトロイ1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 5コマ6点ミトロイ
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1868セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 9コマ10点 ミトロイ1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 9コマ10点ミトロイ
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0372セット内容P202HT、P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT、21BHT、22BHT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)6.35
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点ミトロイ
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1867セット内容P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)6.35
1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mm ミトロイ1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mmミトロイ
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
差込角12.7mm用です。
用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1221材質本体:クロムバナジウム鋼歯数60全長(mm)384~600差込角(mm)凸12.7固定方法5段階
ヘックスソケット セット ミトロイヘックスソケット セットミトロイ
5,398税込5,938
1セット
当日出荷から翌々日出荷
全ネジソケットアダプター ミトロイ全ネジソケットアダプターミトロイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。 簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
用途全ネジボルトW3/8専用差込角(mm)17トラスコ品番167-8404材質クロムバナジウム鋼全長(mm)43質量(g)110外径(Φmm)28深さ(mm)【ソケット】24.5適応ねじ径W3/8
ギヤレンチ ミトロイギヤレンチミトロイ
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。トラスコ品番859-5079セット内容ヘッド、反力受、安全ピン、ストッパーピン、ラチェットハンドル質量(kg)6.8最大出力トルク(N・m)3000倍率12.5最大入力トルク(N・m)240入力部の差込角(mm)12.7(□1/2)出力部の差込角(mm)25.4(□8/8)
ソケットレンチセット SNシリーズ ミトロイソケットレンチセット SNシリーズミトロイ
28,980税込31,878
1セット(14点)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
セーフティーループ(からみ防止タイプ) ミトロイセーフティーループ(からみ防止タイプ)ミトロイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。
用途工具落下防止用。セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー2018年トラスコ掲載ページ6 1170
工具接続ワーヤー強力タイプ ミトロイ工具接続ワーヤー強力タイプミトロイ
319税込351
1個
当日出荷
ポリウレタンコートワイヤーで抜群の強度です。
用途セーフティコードと工具の接続にトラスコ品番828-0182質量(g)6芯径(mm)1.2コード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
収納ケース (TRW-WSS用) ミトロイ収納ケース (TRW-WSS用)ミトロイ
779税込857
1枚
7日以内出荷
トラスコ品番817-5615材質帆布材質(本体)帆布
収納ケース (TCW-600用) ミトロイ収納ケース (TCW-600用)ミトロイ
2,298税込2,528
1枚
7日以内出荷
トラスコ品番817-5627材質帆布
収納ケース (EUF-600A・B用) ミトロイ収納ケース (EUF-600A・B用)ミトロイ
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
トラスコ品番817-5313材質帆布
収納ケース (EUF-400用) ミトロイ収納ケース (EUF-400用)ミトロイ
1,298税込1,428
1枚
7日以内出荷
トラスコ品番817-5322材質帆布
収納ケース (EH-600A・B用) ミトロイ収納ケース (EH-600A・B用)ミトロイ
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
トラスコ品番817-5320材質帆布
収納ケース (EH-400用) ミトロイ収納ケース (EH-400用)ミトロイ
1,298税込1,428
1枚
7日以内出荷
トラスコ品番817-5317材質帆布
収納ケース (CW-600用) ミトロイ収納ケース (CW-600用)ミトロイ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
トラスコ品番817-5315材質帆布材質(本体)帆布
収納ケース (CW-1000用) ミトロイ収納ケース (CW-1000用)ミトロイ
3,500税込3,850
1枚
7日以内出荷
トラスコ品番817-5314材質帆布
ギヤレンチ ミトロイギヤレンチミトロイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
ユニーバーサルジョイント(ハンガー) ミトロイユニーバーサルジョイント(ハンガー)ミトロイ
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷
トラスコ品番817-5569
ヘクスロックソケット 8mm(ハンガー) ミトロイヘクスロックソケット 8mm(ハンガー)ミトロイ
689税込758
1本
7日以内出荷
二面幅(mm)8トラスコ品番817-5537
ユニバーサルビットソケット 8mm(ハンガー) ミトロイユニバーサルビットソケット 8mm(ハンガー)ミトロイ
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷
二面幅(mm)8トラスコ品番817-5568
ユニバーサルビットソケット 24mm(ハンガー) ミトロイユニバーサルビットソケット 24mm(ハンガー)ミトロイ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
二面幅(mm)24トラスコ品番817-5567
ユニバーサルビットソケット 21mm(ハンガー) ミトロイユニバーサルビットソケット 21mm(ハンガー)ミトロイ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
二面幅(mm)21トラスコ品番817-5566
ユニバーサルビットソケット 14mm(ハンガー) ミトロイユニバーサルビットソケット 14mm(ハンガー)ミトロイ
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷
二面幅(mm)14トラスコ品番817-5563
ユニバーサルビットソケット 13mm(ハンガー) ミトロイユニバーサルビットソケット 13mm(ハンガー)ミトロイ
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)13トラスコ品番817-5562全長(mm)100寸法D(Φmm)18.5首振角度(°)30
ユニバーサルビットソケット 10mm(ハンガー) ミトロイユニバーサルビットソケット 10mm(ハンガー)ミトロイ
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
二面幅(mm)10トラスコ品番817-5560
ビットソケット ロング 19mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ロング 19mm(ハンガー)ミトロイ
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
二面幅(mm)19トラスコ品番817-5520
ビットソケット ハイパー ロング 24mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー ロング 24mm(ハンガー)ミトロイ
2,998税込3,298
1丁
9日以内出荷
二面幅(mm)24トラスコ品番817-5346
ビットソケット ハイパー ロング 23mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー ロング 23mm(ハンガー)ミトロイ
2,998税込3,298
1丁
7日以内出荷
対辺寸法(mm)23トラスコ品番817-5344軸径(Φmm)31.6質量(g)217全長L(mm)161
ビットソケット ハイパー ロング 22mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー ロング 22mm(ハンガー)ミトロイ
2,498税込2,748
1丁
7日以内出荷
二面幅(mm)22トラスコ品番817-5342