カテゴリ
- 作業工具(19)
- 六角棒レンチ(9)
- ビットソケット(1)
- ソケット(2)
- 水道/空調配管用工具関連品(2)
- ソケット/ソケットレンチ付属品(2)
- ソケットハンドル(1)
- コンビネーションスパナ(1)
- ラチェットレンチ(1)
絞り込み
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M1.6(3)
- M2(3)
- M2.5(3)
- M3(4)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(4)
- M14(2)
- M16(2)
- M18(2)
- M20(3)
- M22(3)
先端形状
ボールポイント(7)
六角(2)
サイズ規格
- ミリ(9)
タイプ
- ロング(1)
- 首下ショート(4)
二面幅(mm)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 4(7)
- 5(7)
- 6(7)
- 7(3)
- 8(8)
- 9(2)
- 10(8)
- 11(3)
- 12(7)
- 13(3)
- 14(7)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(6)
- 18(3)
- 19(3)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状
- L型(7)
- T型(2)
L型・T型
全長(mm)
- 199(1)
- 215(1)
- 231(1)
- 252(1)
- 273(1)
199・215・231・252・273
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M3(3)
- M4(3)
- M5(4)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(5)
- M14(5)
- M16(5)
- M18(4)
- M20(4)
- M22(2)
- M24(2)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M3(3)
- M4(4)
- M5(5)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(5)
- M14(4)
- M16(4)
- M18(2)
- M20(2)
- M22(2)
- M24(2)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M3(3)
- M4(4)
- M5(5)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(5)
- M14(4)
- M16(4)
- M18(2)
- M20(2)
- M22(2)
- M24(2)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(9本組)当日出荷短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。トラスコ品番344-8461セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)形状L型質量(g)470先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(5本)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(5本)ほか当日出荷材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付形状L型タイプL型、ボールポイントロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エアーチューブリムーバー グリップ付
ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。全長(mm)190寸法L(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード
ミトロイ(水戸工機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から7日以内出荷寸法d(mm)25差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D(Φmm)36
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
チューブリムーバー エボ
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から6日以内出荷使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
薄口コンビネーションレンチ
ミトロイ(水戸工機)(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
ユニバーサル板ラチェットレンチ
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。首振りあり
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら