絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
129件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かまぼこ型採水缶 単品 柄なし 宮本理研工業

    かまぼこ型採水缶 単品 柄なし

    宮本理研工業
    49,999税込54,999
    1個
    8日以内出荷
    河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。かまぼこ型採水缶 (単品)柄なし
    仕様●採水量:500mL●規格:Φ105×100mm(H) ステンレス製つる付●※アイボーイ角型瓶(ポリ瓶)装着適合品●※柄付き採水器A・B・C各柄に共通使用できます。アズワン品番68-2004-01
  • PE杓 単品 木柄用 容量 杓のみ 宮本理研工業

    PE杓 単品 木柄用 容量 杓のみ

    宮本理研工業
    2,499税込2,749
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    PP(ポリプロピレン)杓(単品)木柄用
  • 真空トラップ VTシリーズ 宮本理研工業

    真空トラップ VTシリーズ

    宮本理研工業
    85,099税込93,609
    1台
    欠品中
    本器は、減圧試験の安全装置用として考案したユニークな製品です。減圧中に、真空ポンプ内に水分やホコリ等が入ると真空度が著しく低下し、故障の原因にもなります。吸引部にガラスフィルターを取り付けていますから、異物の混入を完全にシャットアウトし、真空ポンプの機能低下を防ぎます。従って真空ポンプの寿命が長持ちします。真空計を装備しているので減圧状態が完全に把握できるので安心してご使用いただけます。
    仕様●規格:ケースなし●標準セットの構成:真空瓶・減圧三方コック・真空計・バルブ・フイルター・L字管アズワン品番68-2007-37
  • 水蒸気蒸留装置 部品 ALRタイプ 宮本理研工業

    水蒸気蒸留装置 部品 ALRタイプ

    宮本理研工業
    1,799税込1,979
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ガラス器具部品 STRタイプ 宮本理研工業

    ガラス器具部品 STRタイプ

    宮本理研工業
    7,499税込8,249
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • ガラス器具部品 JETタイプ 宮本理研工業

    ガラス器具部品 JETタイプ

    宮本理研工業
    4,999税込5,499
    1個
    10日以内出荷
  • アンモニア・シアン・水蒸気蒸留装置 ガラス器具部品 宮本理研工業

    アンモニア・シアン・水蒸気蒸留装置 ガラス器具部品

    宮本理研工業
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ガラス器具は食品蒸留専用品です。1.食品の飛沫が蒸留経路に入りません。2.冷却器は二重冷却器で高い冷却効率を実現しています。3.連結導入管には水蒸気抜きのコックを取付け、突沸を防止します。
  • 真空検体乾燥器 部品 7003シリーズ 宮本理研工業

    真空検体乾燥器 部品 7003シリーズ

    宮本理研工業
    2,299税込2,529
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • 真空検体乾燥器 部品 宮本理研工業

    真空検体乾燥器 部品

    宮本理研工業
    2,099税込2,309
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • 乾燥筒 宮本理研工業

    乾燥筒

    宮本理研工業
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ミクロ試料乾燥器用オプション品。
  • 乾燥剤 宮本理研工業

    乾燥剤

    宮本理研工業
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ミクロ試料乾燥器用オプション品。
  • ミクロ試料乾燥機用部品 型式MO-7用 宮本理研工業

    ミクロ試料乾燥機用部品 型式MO-7用

    宮本理研工業
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ミクロ試料乾燥機用部品(型式MO-7用)。
  • ミクロ試料乾燥機用部品 型式MO-5用 宮本理研工業

    ミクロ試料乾燥機用部品 型式MO-5用

    宮本理研工業
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    ミクロ試料乾燥機用部品(型式MO-5用)。
  • ミクロ試料乾燥機用部品 型式MO-3用 宮本理研工業

    ミクロ試料乾燥機用部品 型式MO-3用

    宮本理研工業
    2,098税込2,308
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ミクロ試料乾燥機用部品(型式MO-3用)。
  • ミクロ試料乾燥機用部品 型式MO-1用 宮本理研工業

    ミクロ試料乾燥機用部品 型式MO-1用

    宮本理研工業
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ミクロ試料乾燥機用部品(型式MO-1用)。
  • フィルターホルダー 107型 脚・摺り付き ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 107シリーズ 宮本理研工業

    フィルターホルダー 107型 脚・摺り付き ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 107シリーズ

    宮本理研工業
    48,980税込53,878
    1個
    欠品中
    肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ろ過部に共通摺り合わせのジョイントが付いていますから、主にろ過液採取用に使用されています。(使用例は宮本理研工業社吸引ろ過装置303型・304型・305型をご参照ください。)、107型(脚・摺り付)TS24/40
  • フィルターホルダー 106型 コック付 ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 106シリーズ 宮本理研工業

    フィルターホルダー 106型 コック付 ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 106シリーズ

    宮本理研工業
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ストップコック(活栓)付きですから、減圧ろ過中、一時的に作業を停止する場合、真空ポンプを度々停止することなく、ストップコック(活栓)を閉めるだけでろ液を完全に止められます。106型(コック付)
  • 亜硫酸定量装置用部品 宮本理研工業

    亜硫酸定量装置用部品

    宮本理研工業
    8,499税込9,349
    1個
    10日以内出荷
    仕様●規格:200mL TS24/40●備考:オプションアズワン品番68-2007-08
  • 水平振とう機用振とう台 宮本理研工業

    水平振とう機用振とう台

    宮本理研工業
    140,999税込155,099
    1個
    10日以内出荷
  • エクマンバージ採泥器 宮本理研工業

    エクマンバージ採泥器

    宮本理研工業
    279,800税込307,780
    1台
    10日以内出荷
    使い方は簡単です!海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方、少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製、エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)
    仕様●サイズ:15cm 角●外寸法(W)×(D)×(H)mm:240×210×350●質量:8kg●標準付属品●▼メッセンジャー(500g)×1個●▼クレモナロープ Φ6mm×20m●比較的水深が深い箇所での採泥用に開発された製品です。両サイドにウェートを追加し、水圧に影響されることなく着底し採泥できます。(水深約30mまで)●ウェートは環境にやさしい真鍮製です。鉛は使用しておりません。アズワン品番68-0954-11
  • 地下水採水器 UAシリーズ 宮本理研工業

    地下水採水器 UAシリーズ

    宮本理研工業
    61,999税込68,199
    1台
    6日以内出荷
    地下水採水器 メッセンジャー不要、ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)
    仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1200mm●質量:750g●外径Φ40mm●材質●▼本体:アクリル樹脂●▼フタ:SUS304+シリコンパッキンアズワン品番68-0954-08
  • 分液ロートホルダー ラチェット式 100mL ~2L 宮本理研工業

    分液ロートホルダー ラチェット式 100mL ~2L

    宮本理研工業
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    小型シェーカー(別売部品)
    仕様●種別:ラチェット式●規格:100mL~2L●質量:900g●※分液ロートは付属しません●※MW-SRRⅡ・MW-DRRⅡ・MW-LRRⅡ用です。アズワン品番68-4086-21
  • 振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×5本架 仕様 B 宮本理研工業

    振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×5本架 仕様 B

    宮本理研工業
    100,999税込111,099
    1個
    10日以内出荷
    B 振とう台 分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)
    仕様●架台:スキーブ型 100mL×5本架●寸法:(W)370×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:2kgアズワン品番68-2004-78
  • 振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A 宮本理研工業

    振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A

    宮本理研工業
    140,999税込155,099
    1個
    10日以内出荷
    A 振とう台(ハロ酢酸用) 分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)
    仕様●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kgアズワン品番68-2004-77
  • 振とう台 共栓付比色管 50mL ・100mL×16本架 仕様 C 宮本理研工業

    振とう台 共栓付比色管 50mL ・100mL×16本架 仕様 C

    宮本理研工業
    149,999税込164,999
    1個
    10日以内出荷
    C 振とう台(ハロ酢酸用) 共栓付試験管(50mL×16本)(250r/minにて2分間振とう)
    仕様●架台:50mL・100mL×16本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-79
  • 振とう台 共栓付遠沈管用 10mL×24本架 仕様 E 宮本理研工業

    振とう台 共栓付遠沈管用 10mL×24本架 仕様 E

    宮本理研工業
    160,999税込177,099
    1個
    10日以内出荷
    E 振とう台(共栓付遠沈管用) 共栓付遠沈管(10mL×24本)(235r/minにて5分間振とう)
    仕様●架台:10mL×24本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-81
  • 振とう台 ヘッドスペースバイアル用20mL×32本架 仕様 D 宮本理研工業

    振とう台 ヘッドスペースバイアル用20mL×32本架 仕様 D

    宮本理研工業
    193,999税込213,399
    1個
    10日以内出荷
    D 振とう台(ヘッドスペースバイアル用) ヘッドスペースバイアル(20mL×32本架)(250r/minにて5分間振とう)
    仕様●架台:20mL×32本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-80
  • 試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L 宮本理研工業

    試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L

    宮本理研工業
    83,999税込92,399
    1個
    8日以内出荷
    小型シェーカー(別売部品)
    仕様●枠棒:長・短各8本付●規格:100mL~1Lまでの試薬瓶用●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しません。アズワン品番68-4086-05
  • 試験管ラック振とう台 共栓付試験管用 SUS-304製 宮本理研工業

    試験管ラック振とう台 共栓付試験管用 SUS-304製

    宮本理研工業
    137,999税込151,799
    1個
    10日以内出荷
    各種共栓付試験管をラックに入れ横に倒して固定板でしっかり固定し振とうします。標準品はΦ18mm試験管50本架の試験管ラックが2台セットできます。(100本同時に振とう可) 試験管ラック振とう台(共栓付試験管用)
    仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)120mm●材質:SUS-304●質量:5.3kgアズワン品番68-2004-84
  • フラスコ振とう台 三角フラスコ用 SUS-304製 宮本理研工業

    フラスコ振とう台 三角フラスコ用 SUS-304製

    宮本理研工業
    137,999税込151,799
    1個
    10日以内出荷
    三角フラスコ50mL~1Lまで使用できます。フラスコ容量によって固定棒の追加が必要です。(標準セットは1L×6本架) フラスコ振とう台(三角フラスコ用)
    仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)80mm●材質:SUS-304●質量:5.3kgアズワン品番68-2004-85
  • フラスコホルダー 三角フラスコ用 100mL ~500mL 宮本理研工業

    フラスコホルダー 三角フラスコ用 100mL ~500mL

    宮本理研工業
    69,999税込76,999
    1個
    10日以内出荷
    小型シェーカー(別売部品)
    仕様●枠棒:長・短各6本付●規格:100mL~500mL(三角フラスコ用)●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しませんアズワン品番68-4086-04
  • フラスコアダプター Φ80mm ゴムクッション付 宮本理研工業

    フラスコアダプター Φ80mm ゴムクッション付

    宮本理研工業
    10,999税込12,099
    1個
    7日以内出荷
    小型シェーカー(別売部品) ラチェット式分液ロートホルダー用 共栓三角フラスコ・メスフラスコ等をタテ振とうする時に分液ロートホルダーに取付けて使用します。
    仕様●規格:Φ80mmゴムクッション付アズワン品番68-4086-09
  • チューブホルダー 共栓試験管用 Φ18 ×180mm 11本架 宮本理研工業

    チューブホルダー 共栓試験管用 Φ18 ×180mm 11本架

    宮本理研工業
    86,999税込95,699
    1個
    8日以内出荷
    小型シェーカー(別売部品)
    仕様●規格:Φ18×180mm共栓試験管11本架●材質:チューブホルダー/ステンレス製(SUS-304)、振とう盤/ステンレス製、押え具/金属製アズワン品番68-4086-08
  • センターゲージ アクリル樹脂製 宮本理研工業

    センターゲージ アクリル樹脂製

    宮本理研工業
    14,999税込16,499
    1個
    8日以内出荷
    仕様●規格:アクリル製(透明)アズワン品番68-2005-35
  • 柄付き採水器ひしゃく PE製 1000mL 宮本理研工業

    柄付き採水器ひしゃく PE製 1000mL

    宮本理研工業
    32,999税込36,299
    1個
    7日以内出荷
    河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。 各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。 A型 柄付採水器 ひしゃく(PP)(ポリプロピレン杓)
    仕様●採水量:1000mL●規格:固定型 全長 1570mmアズワン品番68-2003-99
  • 地下水採水器 ステンレス製 1000mL 宮本理研工業

    地下水採水器 ステンレス製 1000mL

    宮本理研工業
    92,999税込102,299
    1台
    6日以内出荷
    地下水採水器 メッセンジャー不要 ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。 ステンレス製(SUS製304)は激しい衝撃にも強く頑丈です。(採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています)
    仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1010mm●質量:2300g●外径:Φ43mm●材質●▼本体:SUS304●▼フタ:SUS304+シリコンパッキンアズワン品番68-0954-06
  • 水中透明度板 プラスチック製 Φ300mm 宮本理研工業

    水中透明度板 プラスチック製 Φ300mm

    宮本理研工業
    53,999税込59,399
    1個
    7日以内出荷
    仕様●サイズ:Φ300mm●材質:プラスチック製 白色●標準付属品:おもり(1.5kg)、クレモナロープ(Φ6mm×30m)アズワン品番68-2004-37
  • 陣笠サンプラー オールステンレス 宮本理研工業

    陣笠サンプラー オールステンレス

    宮本理研工業
    99,999税込109,999
    1個
    10日以内出荷
    環境省型試料採取用バケツ(陣笠サンプラー) 環境省化学物質環境実態調査に関する統一的なマニュアルとして考案された試料採水器です。 水滴混入防止傘の取付によりロープにしみこんだ水が試料水に混入しません。 オールステンレス製ですから腐食する心配がありません。
    仕様●材質:オールステンレスアズワン品番68-2004-28
  • 架台 宮本理研工業

    架台

    宮本理研工業
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    仕様●ユニット構成部●架数:共通●架台寸法(W×D×H)mm:610×410×800●質量:5kg●標準仕様の電源はAC100Vです。●標準仕様はフロアータイプです。(キャスター付)●架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。●旧型ヒーターブロックは、新型ヒーターブロックに簡単に交換出来ます。(ご照会ください)アズワン品番68-2006-62
  • 万能採水器 宮本理研工業

    万能採水器

    宮本理研工業
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    水圧を利用した採水法のためメッセンジャー不要で容易に採水ができます。 試料水のドレンが容易です。
    付属品クレモナロープ30m(目盛付き)材質本体/SUS304、フタ/SUS304・シリコンパッキン、ドレン/黒ゴム管材質(フタ)SUS304