絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

イチネンジコー

イチネンジコーのページです。イチネンジコーは、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素モニター オキシーワン イチネンジコー酸素モニター オキシーワンイチネンジコー(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。
仕様ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定)測定範囲0~25%(サービスレンジ25.1~100%)測定原理ガルバニ電池式使用環境0~40℃、0~95%RH(結露なきこと)対象ガス酸素外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55
OXY-1S用交換センサー イチネンジコーOXY-1S用交換センサーイチネンジコー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ユーザー様でのセンサー交換は保証の対象外です。ご了承の上交換お願いいたします。大気中で劣化が進む製品ですのでお客様での予備保管には適しておりません。
高さ(cm)32.5外径(Φmm)29.3アズワン品番63-5601-33
OXY-1用交換センサー イチネンジコーOXY-1用交換センサーイチネンジコー
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ユーザー様でのセンサー交換は保証の対象外です。ご了承の上交換お願いいたします。大気中で劣化が進む製品ですのでお客様での予備保管には適しておりません。
高さ(cm)32.5外径(Φmm)29.3アズワン品番63-5601-32
低濃度酸素濃度計 校正証明書付 イチネンジコー低濃度酸素濃度計 校正証明書付イチネンジコー
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。
寸法(mm)82×38×145質量(g)本体/190、センサー部/140電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)測定範囲(%)0~25.00使用圧力範囲大気圧±10%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×38×145検知原理ガルバニ電池式リード線(m)約1.7測定範囲(vol%)0~25.00%警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)電池寿命2000時間警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDCアズワン品番1-9499-11-20分解能(%)0.01校正証明書一般校正
【レンタル】酸素モニター(速応型) センサー分離・携帯型 イチネンジコー【レンタル】酸素モニター(速応型) センサー分離・携帯型イチネンジコー
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計センサー分離型安全管理、酸欠防止に最適な酸素モニターコード長さ約3m警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計外部出力機能搭載センサー部はステンレス素材で保護されており、マンホールや地下ピットでの測定に適しています。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)分解能0.001外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
酸素濃度計 イチネンジコー酸素濃度計イチネンジコー
97,980税込107,778
1個(1個)
120日以内出荷
酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。センサ内蔵型・投げ込み型、設置型の3種類からお選びいただけます。酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。電子ブザー・LEDによる警報機能付です。
仕様センサ平均寿命:大気中約3年(使用環境により変動あり)寸法(mm)82×38×145測定範囲0.0~100.0%質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池×4測定精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)分解能0.001検知原理ガルバニ電池式警報出力リレー無電圧1c接点 最大許容範囲:DC30V 1A MAX警報設定値2点 任意設定可警報機能電子ブザー 赤色LED2個
低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付 イチネンジコー低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付イチネンジコー
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
表示分解能0.01vol%の低濃度酸素モニターです。 酸素濃度11vol%以下の測定に最適です。
アズワン品番61-4669-38-20校正証明書一般校正
酸素モニター JKOシリーズ 校正証明書付 イチネンジコー酸素モニター JKOシリーズ 校正証明書付イチネンジコー
108,800税込119,680
1台
10日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
質量(g)315電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)測定範囲(%)0~100外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)検知原理ガルバニ電池式(拡散式)警報方式電子ブザー・赤色LED応答速度15秒以内分解能(%)0.1校正証明書一般校正
酸素モニター用警報チェックガス イチネンジコー酸素モニター用警報チェックガスイチネンジコー
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
タイプ(D)オプション(保守部品)ガス名酸素