1,871件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#1000 平 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#1000 平

    ミニター
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番751-1027形状幅(mm)5厚さ(mm)0.3~0.8全長(mm)50質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅ヤスリ部寸法(mm)18
  • ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#400 10×100 ミニター

    ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#400 10×100

    ミニター
    8,298税込9,128
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番751-0152幅(mm)100粒度400厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート コーティング ミニター

    ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート コーティング

    ミニター
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    幅(mm)100全長(mm)100質量(g)21対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ ダイヤモンドヤスリ 平#170 ミニター

    ミニモ ダイヤモンドヤスリ 平#170

    ミニター
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170 ミニター

    ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170

    ミニター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状半丸適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100

    ミニター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー ミニター

    ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー

    ミニター
    6,298税込6,928
    1本
    6日以内出荷
    粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD ミニター

    ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD

    ミニター
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)2.34
  • ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 ミニター

    ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周

    ミニター
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー ミニター

    ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー

    ミニター
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10 ミニター

    ミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10

    ミニター
    5,198税込5,718
    1本
    6日以内出荷
  • ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ16 ミニター

    ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ16

    ミニター
    8,698税込9,568
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-7247材質SUS304粒度240厚さ(mm)0.1質量(g)5穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ8 ミニター

    ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ8

    ミニター
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7616高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22

    ミニター
    4,498税込4,948
    1袋(3本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ19 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ19

    ミニター
    5,398税込5,938
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.2全長(mm)46対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)19
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.2全長(mm)46対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12

    ミニター
    5,998税込6,598
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)12
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ22 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ22

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(3本)ほか
    当日出荷
    材質硬鋼線対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16

    ミニター
    5,998税込6,598
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質硬鋼線厚さ(mm)1.2全長(mm)46質量(g)33対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
  • 軸付ゴム砥石(研削用) ミニター

    軸付ゴム砥石(研削用)

    ミニター
    3,098税込3,408
    1袋(10個)
    当日出荷
    研削作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    仕様ソフトタッチ(WA)粒度♯220レッド最高回転数(min-1[r.p.m])30000シャンク径(Φmm)3.0
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
    用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工トラスコ品番499-6798最高回転数(min-1[r.p.m])20000ディスク径(Φmm)19適合材ステンレス
  • Ver3パワーパック ミニター

    Ver3パワーパック

    ミニター
    70,980税込78,078
    1台
    8日以内出荷
    ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。ハンドピースを2台接続できます。
    質量(kg)2.5出力電圧(V)DC1~30RoHS指令(10物質対応)対応定格入力60VA
  • 卓上集塵機 クリーンマスターミニ ミニター

    卓上集塵機 クリーンマスターミニ

    ミニター
    78,980税込86,878
    1台
    8日以内出荷
    強力な吸引力でクリーンな作業環境を実現。加工時に飛び散る切粉を協力ファンでしっかり吸引。集塵パワー、LEDライトは無段階調節が可能!。ステンレスボディ(ヘアライン仕様)を採用し、耐久性、耐衝撃性に優れた日本製の集塵機。引き出し式フィルターで集塵バックは不要、やわらかいブラシまたは軽くエアーを吹き付けるだけで簡単に掃除ができ、フィルターの再利用が可能です。
    出力(W)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×312×240RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
  • アングロン ミニター

    アングロン

    ミニター
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • 両頭グラインダー ミニター

    両頭グラインダー

    ミニター
    86,980税込95,678
    1個
    欠品中
    卓上研磨機。回転数の調整が可能で、目的に合わせて快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。
    付属品右タケノコ軸付きフランジ(WM-101)モーター整流子モーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×130×132最大消費電力(W)125回転数0~7000r.p.mシャフト長さ(mm)190適合工具~Φ100mmRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • ラジアルサンダー ミニター

    ラジアルサンダー

    ミニター
    2,898税込3,188
    1袋(3本)
    当日出荷
    加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 。研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
    トラスコ品番852-9931軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度#320全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)31外径(mm)10先端径(Φmm)10
  • フルセット ミニター

    フルセット

    ミニター
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:C2013/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
  • ラブロンヘッド ミニター

    ラブロンヘッド

    ミニター
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端が左右に往復運動します。振幅は振幅幅目盛りで0~1.6mmの範囲で設定できます。
    コレットKP-032 (Φ3.0)許容回転数(min-1[r.p.m])8000振幅(mm)最大1.6使用可能軸径(mm)1.4~4.7
  • ロータリーセット (ポータブル) ミニター

    ロータリーセット (ポータブル)

    ミニター
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:C2013/M213/H213/H033/MG03/RM11/BX01。粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。
  • ロータリーセット (ポータブル) ミニター

    ロータリーセット (ポータブル)

    ミニター
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:C2113/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
  • ロータリーセット (ポータブル) ミニター

    ロータリーセット (ポータブル)

    ミニター
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:C2213/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
  • ロータリーセット (ポータブル) ミニター

    ロータリーセット (ポータブル)

    ミニター
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:C2213/M213/H213/H033/MG03/RM11/BX01。粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。トルクを重視した低速タイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】ブラック質量(g)283 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000定格電圧 DC V3~30
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1【手元スイッチ】グリーン質量(g)218 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
  • アングロン ミニター

    アングロン

    ミニター
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン/平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダーです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4【手元スイッチ】グリーン質量(g)273 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200定格電圧 DC V3~30
  • ロータリーセット (ポータブル) ミニター

    ロータリーセット (ポータブル)

    ミニター
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:C2013/M213H/RE113/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
  • ロータリーセット (ポータブル) ミニター

    ロータリーセット (ポータブル)

    ミニター
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:C2113/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】バイオレット質量(g)214 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
  • ロータリーセット (ポータブル) ミニター

    ロータリーセット (ポータブル)

    ミニター
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:C2113/M213H/RE113/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。