カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミニター
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミニター
- 12ページ目
12ページ目: ミニターのすべての商品

ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ16
ミニター¥8,698税込¥9,5681袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-7247材質SUS304粒度240厚さ(mm)0.1質量(g)5穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ8
ミニター¥3,898税込¥4,2881本当日出荷トラスコ品番498-7616高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1袋(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22
ミニター¥4,498~税込¥4,948~1袋(3本)ほか当日出荷材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ19
ミニター¥5,398~税込¥5,938~1袋(10本)当日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2全長(mm)46対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)19
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ14
ミニター¥5,998~税込¥6,598~1袋(10本)当日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)14
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12
ミニター¥5,998~税込¥6,598~1袋(10本)当日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)12
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16
ミニター¥5,998~税込¥6,598~1袋(10本)当日出荷材質硬鋼線厚さ(mm)1.2全長(mm)46質量(g)33対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
ミニモ クランプユニバーサルバイス
ミニター¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷トラスコ品番853-4830質量(kg)1種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30
電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工トラスコ品番499-6798最高回転数(min-1[r.p.m])20000ディスク径(Φmm)19適合材ステンレス
Ver3パワーパック
ミニター¥70,980税込¥78,0781台8日以内出荷ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。ハンドピースを2台接続できます。質量(kg)2.5出力電圧(V)DC1~30RoHS指令(10物質対応)対応定格入力60VA
アングロン
ミニター¥97,980税込¥107,7781個8日以内出荷アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
両頭グラインダー
ミニター¥86,980税込¥95,6781個欠品中卓上研磨機。回転数の調整が可能で、目的に合わせて快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。付属品右タケノコ軸付きフランジ(WM-101)モーター整流子モーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×130×132最大消費電力(W)125回転数0~7000r.p.mシャフト長さ(mm)190適合工具~Φ100mmRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
スレンダーロータリー
ミニター¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
ラジアルサンダー
ミニター¥2,898税込¥3,1881袋(3本)当日出荷加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 。研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。トラスコ品番852-9931軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度#320全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)31外径(mm)10先端径(Φmm)10
レシプロン
ミニター¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷振幅0~2mm、振動数460~7,000回/分 スピード重視型。最大ストローク2mm、毎分振動数7,000回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。適合【カーボンブラシ】KE-580その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3ストローク(mm)0-2質量(g)783定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】460-7000
フルセット
ミニター¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷セット内容:C2013/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
ラブロンヘッド
ミニター¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端が左右に往復運動します。振幅は振幅幅目盛りで0~1.6mmの範囲で設定できます。コレットKP-032 (Φ3.0)許容回転数(min-1[r.p.m])8000振幅(mm)最大1.6使用可能軸径(mm)1.4~4.7
ロータリーセット (ポータブル)
ミニター¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷セット内容:C2013/M213/H213/H033/MG03/RM11/BX01。粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。
ロータリーセット (ポータブル)
ミニター¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷セット内容:C2113/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
ロータリーセット (ポータブル)
ミニター¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷セット内容:C2213/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
ロータリーセット (ポータブル)
ミニター¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷セット内容:C2213/M213/H213/H033/MG03/RM11/BX01。粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。
スタンダードロータリー
ミニター¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。トルクを重視した低速タイプです。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25色【手元スイッチ】ブラック質量(g)283 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリー
ミニター¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1色【手元スイッチ】グリーン質量(g)218 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
アングロン
ミニター¥71,980税込¥79,1781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン/平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダーです。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4色【手元スイッチ】グリーン質量(g)273 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200定格電圧 DC V3~30
ロータリーセット (ポータブル)
ミニター¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷セット内容:C2013/M213H/RE113/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
ロータリーセット (ポータブル)
ミニター¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷セット内容:C2113/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
スレンダーロータリー
ミニター¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35色【手元スイッチ】バイオレット質量(g)214 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
ロータリーセット (ポータブル)
ミニター¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷セット内容:C2113/M213H/RE113/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
ロータリーセット (ポータブル)
ミニター¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷セット内容:C2013/M213H/BS313/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
ヘビーデューティーロータリー
ミニター¥86,980税込¥95,6781台9日以内出荷セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4色【手元スイッチ】レッド質量(g)341 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
ロータリーセット (ポータブル)
ミニター¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷セット内容:C2213/M213H/BS313/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
ロータリーセット (ポータブル)
ミニター¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷セット内容:C2213/M213H/RE113/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
ロータリーセット (ポータブル)
ミニター¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷セット内容:C2113/M213/H213/H033/MG03/RM11/BX01。粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。
ロータリーセット (ポータブル)
ミニター¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷セット内容:C2213/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
アングロン
ミニター¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン/低速仕上げに最適のギヤ付き高トルクモーターを採用しています。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34色【手元スイッチ】イエロー質量(g)253 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200定格電圧 DC V3~30