1,869件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16

    ミニター
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.2全長(mm)46対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25

    ミニター
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(3本)ほか
    当日出荷
    材質硬鋼線対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)25
  • フェルトバフ ミニター

    フェルトバフ

    ミニター(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    当日出荷
    厳選された上質できめ細かい羊毛を高密度に成形しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させて硬くしたもので、研磨剤の吸い込みが少ないため加工物のツヤ出しに適しています。研磨剤を併用し、各種研磨作業にご使用ください。
    仕様ハードタイプトラスコ品番499-4663最高回転数(min-1[r.p.m])30000シャンク径(Φmm)3.0先端径(mm)8
  • アングロン ミニター

    アングロン

    ミニター
    ¥106,800税込¥117,480
    1個
    8日以内出荷
    アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • ワイヤーラップ ミニター

    ワイヤーラップ

    ミニター
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
    トラスコ品番499-4124軸径(Φmm)2.34幅(mm)30全長(mm)70タイプ12本線最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)30毛材ピアノ線外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.8
  • 電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱 ミニター

    電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱

    ミニター
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    トラスコ品番498-6890軸径(Φmm)3形状円柱粒度325(#)全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3刃径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートコード (7P) ミニター

    ストレートコード (7P)

    ミニター
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    3日以内出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター7PINを接続する専用コードです。
    全長(m)1.5
  • ラブロン ミニター

    ラブロン

    ミニター
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    3日以内出荷
    ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25色【手元スイッチ】ブラック質量(g)307 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9定格電圧 DC V3~30取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7振幅目盛(mm)0~1.6振動数(回/min-1)800~8000
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    5日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】ブルー質量(g)215 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35色【手元スイッチ】バイオレット質量(g)224 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
  • 延長コード (7P) ミニター

    延長コード (7P)

    ミニター
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    3日以内出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とストレートコード(CC7113-ST)7PINの間に接続して使用する直線延長コードです。
    全長(m)2
  • ラバークレイドル ミニター

    ラバークレイドル

    ミニター
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    ゴム製のハンドピース安定台です。すべてのハンドピースに使用できます。
    トラスコ品番852-1806外形寸法(mm)W72×D72×H30
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ19 #400 ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ19 #400

    ミニター
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-7882軸径(Φmm)3粒度(#)400全長(mm)43.5刃厚(mm)0.13適合材ステンレス刃径(mm)19
  • 毛ブラシ エンド 豚毛 ハード Φ5 (10本入) ミニター

    毛ブラシ エンド 豚毛 ハード Φ5 (10本入)

    ミニター
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10本)
    当日出荷
    繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。 。クリーニング作業に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番853-0368軸径(Φmm)3.0形状エンド型幅(mm)8全長(mm)46外径(mm)5
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ20 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ20

    ミニター
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6976軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)600 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ20 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ20

    ミニター
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6974軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)220 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ10 (5本入) ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ10 (5本入)

    ミニター
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5本)
    翌日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-6968軸径(Φmm)6.0幅(mm)20粒度(#)600 WAハード全長(mm)55.0外径(mm)10
  • 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4

    ミニター
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6899軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)13粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)43.0砥粒WA外径(mm)4
  • 研削用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ6 ミニター

    研削用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ6

    ミニター
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6894軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)15粒度(#)220 WAハード全長(mm)45.0砥粒WA外径(mm)6
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ10 (10本入) ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ10 (10本入)

    ミニター
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6863軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)20粒度(#)600 WAハード全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ10 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ10

    ミニター
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6862軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)20粒度(#)320 WAハード全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
  • 研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22 ミニター

    研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22

    ミニター
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6844軸径(Φmm)2.34幅(mm)1.2粒度(#)120 GCソフト全長(mm)43.0外径(mm)22
  • イエロー砥石 WA#220 Φ2 ミニター

    イエロー砥石 WA#220 Φ2

    ミニター
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6297軸径(Φmm)3.0幅(mm)6粒度(#)220、WA#220全長(mm)36.0外径(mm)2
  • グレー砥石 A/WA#60 Φ10 ミニター

    グレー砥石 A/WA#60 Φ10

    ミニター
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6295軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#60全長(mm)43.0外径(mm)10
  • ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ4 ミニター

    ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ4

    ミニター
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6276軸径(Φmm)2.34幅(mm)7粒度(#)500、WA#500全長(mm)45.0外径(mm)4
  • 超硬カッター 軸径3mm クロスカット ミニター

    超硬カッター 軸径3mm クロスカット

    ミニター
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番852-7340軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4カット形状クロスカット
  • 超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット ミニター

    超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット

    ミニター
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)3
  • 超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット ミニター

    超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット

    ミニター
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
  • 電着ダイヤモンドバー#80 Φ6 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#80 Φ6

    ミニター
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):67000トラスコ品番852-7619軸径(Φmm)3粒度(#)80全長(mm)53刃長(mm)9刃径(mm)6
  • 研磨用ゴム砥石 ミニター

    研磨用ゴム砥石

    ミニター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(5本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)6形状円柱幅(mm)25全長(mm)60質量(g)155最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード外径(Φmm)20砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ゴム砥石 ミニター

    ゴム砥石

    ミニター
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度#220硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 研磨用ゴム砥石 ミニター

    研磨用ゴム砥石

    ミニター
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 電着ダイヤモンドバー ミニター

    電着ダイヤモンドバー

    ミニター
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    形状円柱適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • 超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット ミニター

    超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

    ミニター
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムな首下により加工視野に優れた形状です。
    仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
  • 研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120 ミニター

    研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120

    ミニター
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    仕様【C面取り量】50000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】120
  • ハイパーベルト ミニター

    ハイパーベルト

    ミニター
    ¥4,798税込¥5,278
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度素材から軟質素材までワークを選ばない超微結晶セラミックベルトです。
  • セラミックカッター ファイン ミニター

    セラミックカッター ファイン

    ミニター
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
    仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
  • セラミックカッター コース ミニター

    セラミックカッター コース

    ミニター
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
    仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
  • ジルコニアベルト ミニター

    ジルコニアベルト

    ミニター
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    アルミニウム等の軟質難削材に最適なジルコニア砥粒ベルトです。
  • 精密砥石SA砥粒#100 ミニター

    精密砥石SA砥粒#100

    ミニター
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA