カテゴリ

  • 事務用品(5)
絞り込み
ブランド
  • カール事務器
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • コガネイ(6)
  • 富士電機(6)
  • 三菱電機(6)
  • CKD(3)
  • カール(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ライン精機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KSフィルター(1)
  • LITE-ON(1)
  • SIEMENS(1)
  • RS PRO(1)
  • HAC(1)
  • Dold(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-200n」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) カール事務器ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)カール事務器(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7
ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器ディスクカッター専用替カッターマットカール事務器(22件のレビュー)
939税込1,033
1袋(4本)
当日出荷
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質PVC
ディスクカッター替刃 カール事務器ディスクカッター替刃カール事務器(20件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚関連資料(3.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター・スリム カール事務器ディスクカッター・スリムカール事務器(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。質量(g)730備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61裁断幅(mm)最大310最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)関連資料(1.51MB)最大裁断サイズA4タテ繰り返し・詰め替え対応
木材 2000特集