カテゴリ
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
![スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65815304-250730-02.jpg)
スライドカッター ハンブンコ
PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』。ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)。刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)。「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)。持ち運び用取手付き。スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができます。付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1材質(本体)ABS能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時)材質(刃)スチール材質(レール)アルミニウム細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応![スライドカッター ハンブンコ カッターマット PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65815356-250730-02.jpg)
スライドカッター ハンブンコ カッターマット
PLUS(プラス)[文具]¥1,098税込¥1,2081パック(4本)当日出荷ハンブンコ専用 交換用カッターマット。 4本入りで経済的。 定期的なカッターマットの交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。セッティングが簡単!。・引き抜き…レールカバーを外して、本体から引き抜くだけ。・ 差し込み…新しい面に差し替えて、本体の奥までしっかりと差し込みレールカバーをセットするだけ。[ご使用上の注意] ハンブンコ専用のカッターマットを本体にセットしないと、用紙は切れません。 カッターマットの溝が深くなると、紙が切れにくくなります。 切れ味が悪くなったら、カッターマットの面または向きを変えてください。[カッターマットセッティング時の注意]。・ ハンブンコ本体からピンが出ているので、カッターマット本体の中心にある丸穴をピンにしっかりと差し込んでください。・ ピンにはまらず浮いている場合には、差し込み直してください。材質ABS
JK-621 シュプリームプロテクトウィンタージャケット
コミネ¥39,980税込¥43,9781着5日以内出荷JK-621 シュプリームプロテクトウィンタージャケット 透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください) 着脱保温ライナー付属 胸部プロテクター(一体型) : SK-830 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肩プロテクター : SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター : SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター : SK-829 ( ハードタイプ / CE lv.2 ) 脇腹プロテクター : SK-813 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肩スライダー 前腕・背中 : ベンチレーション パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922, PK-920, PK-914, PK-801等接続可能) 別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 MATERIALS [outshell]nylon, polyurethane(PU laminated) [lining]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest (neck : option)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65815304-250730-02.jpg)
![スライドカッター ハンブンコ カッターマット PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65815356-250730-02.jpg)