- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フィフティ・ヴィジョナリー
- 4ページ目
4ページ目: フィフティ・ヴィジョナリーのすべての商品
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
庫内は2段構造で広々していて収納し易い。フェイシャルタオル30枚、おしぼり75本をしっかり収納できるタオルウォーマー。取り出しやすい設計で、スペースを取らない前開きタイプ。ステンレス金網トレーが装備。タオルの保存用と取りだし用のステンレス金網トレーが装備されています。網の下にプラスチックの保護プレートを搭載していますので、傷防止になります。ボタン一つでカンタンONとOFFがボタン一つで簡単にできます。開け閉めがしやすい取手部分。前開きタイプに合わせて、開け閉めがしやすい取手になっています。
仕様●色:ホワイト●庫内寸法:374×200×250mm(おしぼり約75本)●庫内容量:18L●庫内温度:75℃●温度調節:バイメタル式サーモスタット●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:180W●重量:6kg●幅×奥行×高さ(mm):450×285×355●付属品:棚皿×2、ドレーン受×1●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。●※長時間電源を入れ続けないで下さい。
アズワン品番65-6899-19
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
指先にフィットしやすく使いやすいPVCグローブです。使用用途に富んだプラスチックグローブ。加硫促進剤不使用。ラテックスフリー。パウダーフリー。左右兼用で便利。取り出しやすいボックスパッケージ。1枚ずつ手首側から引き取れます。薄手ですが耐久性もあり、丈夫なつくりです。
仕様●色:クリア(乳白色タイプ)●サイズ:全長L=23cm(3サイズ共通23cm)●厚み:0.07(±0.01)mm●材質:PVC
便利な使い捨てニトリルゴム手袋(粉なし)で、衛生的なパウダーフリー。食品衛生法適合品。パウダーフリー。左右兼用で便利。取り出しやすいボックスパッケージ。1枚ずつ手首側から引き取れます。薄手ですが耐久性もあり、丈夫なつくりです。
フェイシャルやアイラッシュサロンで使えるスタンダードなエステベッド。バックレストとフットレストは無段階調節可能で自由な角度に固定できます。汚れに強いPVC素材で汚れも簡単に落とせて便利です。フルフラットにすることも可能!さまざまな施術に対応できます。ステンレス製の脚部で安定感と耐久性を実現しました。女性でも簡単に組み立てできる優しい設計。
うつ伏せ寝にも使える有孔タイプのフェイシャルベッド。バックレストとフットレストは無段階調節可能で自由な角度に固定できます。汚れに強いPVC素材で汚れも簡単に落とせて便利です。フルフラットにすることも可能!さまざまな施術に対応できます。ステンレス製の脚部で安定感と耐久性を実現しました。女性でも簡単に組み立てできる優しい設計。
非防水で通気性と軽さがあり、さらに着心地はリブ袖だからゴム袖に比べて快適に長時間着用できます。個包装ですから、1枚づつ保管でき清潔で衛生的なアイソレーションガウンです。軽さ、着心地、耐久性のバランスのとれた通気性のあるアイソレーションガウンです。肩幅はワイド仕様ですからタイトさがなく、動きやすいガウンです。目付=不織布/PP(ポリプロピレン)20g/m2
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
付属品組立工具(スパナ)
材質マット/ビニールレザー、脚/スチール
質量(kg)約30
耐荷重(kg)約200(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×1800×500
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
付属品組立工具(スパナ)
材質マット/ビニールレザー、脚/スチール
質量(kg)約30
耐荷重(kg)約200(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×1800×550
フットペダルでスムーズに昇降調節が可能です。フェイスマットは孔部にセットして使用することもできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
長さ(mm)フェイスマット:300
質量(kg)約50
色キャメル
径(Φmm)有孔:300
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)約150
フックは、4本架タイプで、閉じたり、開くことが可能です。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)フック広げた外形Φ534×H1120~2030
径(Φmm)【支柱パイプ】上部:16、下部:25
アズワン品番65-6899-38
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ウレタン二層構造の周りを低反発ウレタンで覆っているため包み込むような質感です。耐次亜塩素酸・耐アルコールのPU(ポリウレタン)レザーを使用しています。
ウレタン二層構造の周りを低反発ウレタンで覆っているため包み込むような質感です。耐次亜塩素酸・耐アルコールのPU(ポリウレタン)レザーを使用しています。
ウレタン二層構造の周りを低反発ウレタンで覆っているため包み込むような質感です。耐次亜塩素酸・耐アルコールのPU(ポリウレタン)レザーを使用しています。
ウレタン二層構造の周りを低反発ウレタンで覆っているため包み込むような質感です。耐次亜塩素酸・耐アルコールのPU(ポリウレタン)レザーを使用しています。
ウレタン二層構造の周りを低反発ウレタンで覆っているため包み込むような質感です。耐次亜塩素酸・耐アルコールのPU(ポリウレタン)レザーを使用しています。
髪の毛をしっかりガードし、優しい肌触りです。ビニル素材に比べ通気性が良く、長時間の使用でもムレにくいです。
直径(Φmm)約250~最大400(広げた状態)
材質PP(ポリプロピレン)不織布
寸法(mm)約20×180(未使用状態)
サイズフリー
アズワン品番7-2738-01
1袋(100枚)
¥1,348
税込¥1,483
当日出荷
荷物置きや、手元目隠しがついた万能レジカウンター、作業台としても使用可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×46.5×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)レジ左スペース内寸/73×25×20
寸法(幅W×奥行D)(cm)レジ内寸/42×45
ウレタン3層構造で、表面部分には低反発ウレタンを採用。胸部にバスト型の穴があり、側面の空気孔から空気が抜けるので、特に女性は快適に使用できます。
材質クッション/ウレタン・ソフトウレタン・低反発ウレタン、張地/PUソフトレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×30/100
取り出しやすく衛生的に使用できる防水診察台カバー。カットする手間を省けます。
色ブラウン
材質不織布(片面ラミネート加工)
寸法(幅W×長さL)(mm)800×1800
松吉医科器械コード24-6379-01
1パック(20枚)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
トレーは取り外し可能です。
天板と最下段は四方に折り返しが有り、落下を防ぎます。
キャスターΦ50mm合成樹脂製(ストッパー無し)
材質本体/スチールクロムメッキ、トレー/プラスチック
質量(kg)約7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×330×880
棚間隔(mm)上段~中段/160、中段~下段/280
キャスター径(Φmm)50
トレー有効内寸法(mm)315×220×65
シリコンジェル素材採用、有孔ベッドの上にそのままのせることが可能です。
材質シリコン
質量(g)約800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×28×2.7
渦巻のような脚部がさりげなく個性をアピール!オールラウンドに使用できるサロン用スツールです。
材質座面:PVC、五本脚:アルミ、ポンプ:鉄メッキ、車輪:ナイロン
質量(kg)約4
座面幅(cm)Φ35
座面高(cm)42.5~55
PU高級ソフトレザー採用で肌触り抜群。また、バスト部くぼみ付きで、表面側に低反発ウレタンを内蔵した三重構造で気持ちのいい寝心地です。
材質PUソフトレザー、低反発ウレタン
質量(g)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×3~10
4脚キャスターで、スムーズな動きで安定感があります。
質量(kg)約3.5
座面幅(cm)Φ35
座面高(cm)25(固定)
低めでしっかり体重をのせるマッサージのプロのためのネチュラProfessional Hard Foamスタンダード型エステベッド。ヘッドレスト部分は脱着可能です。
材質マット:PUレザー、脚:ビーチ材
天板は落下防止の取手付きです。シンプルで洗練されたデザインです。
幅(mm)325
奥行(mm)375
高さ(mm)780
キャスターΦ50mm
材質化粧合板
質量(kg)13.5
有効内寸(mm)棚/約260×340×187、引出し/約210×220×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×375×780
使い捨てのペーパーブラジャー、背中で結ぶタイプだからサイズ調整が自由自在。カップに合わせて調整が簡単!キツくも緩くも自由自在です。ボディの施術や脱毛の時にも便利です。
使い捨てディスポショーツ、丈夫な生地で耐久性抜群、個別包装で衛生的