カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ
  • SMC(184)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(51)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • エスコ(24)
  • KANA(片山チエン)(21)
  • 渡辺電機工業(18)
  • イスカル(15)
  • omron(オムロン)(13)
  • Live Pro(13)
  • DAIKO(大興)(11)
  • AMPHENOL(10)
  • NORCOMP(10)
  • EPCOS(9)
  • 大阪魂(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • ハリケーン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-13」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピン ミヤナガドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピンミヤナガ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番705-1289適合電動機電気ドリル(回転専用)
ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガドライモンドコアドリル ポリカッターミヤナガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ
ドライモンドコアドリル (PC) ミヤナガドライモンドコアドリル (PC)ミヤナガ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
ポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
26,980税込29,678
1本
当日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番423-4095材質刃部:ダイヤモンドセグメントチップ有効長(mm)150刃厚(mm)3.8シャンク形状SDSプラス刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
130/70-13特集