カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- ミヤナガ
「dls060」の検索結果
特価
関連キーワード

デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
デルタゴンビット振動用SG
ミヤナガ(10件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から7日以内出荷真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
デルタゴンビット 振動用 ロング
ミヤナガ¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性。穿孔スピードアップ。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら