カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcdcp3」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライモンドコアドリル用 センターピン ミヤナガドライモンドコアドリル用 センターピンミヤナガ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
用途コンクリート用
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。