カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- ミヤナガ
- SANWA(三和電気工業)(3)
- AirTAC(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- 三菱電機(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- BeHAUS(1)
- KOA(1)
- SOURIAU(1)
- Flash Forge(1)
- ラクテム(1)
「pcf10」の検索結果

深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
深穴ホールソー(セット)
ミヤナガ¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から7日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDL有効長(mm)30チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)