カテゴリ
- パソコン/周辺機器(78)
- 制御機器(65)
- 科学研究・開発用品(47)
- 安全保護具(41)
- 切削工具(34)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- 測定用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 事務用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- メカニカル部品(6)
- 電気材料(5)
- 自動車補修部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 日用品(4)
- 作業服(4)
- 作業工具(4)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- honeywell(8)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- omron(オムロン)(4)
- SANWA(三和電気工業)(9)
- TRUSCO(4)
- アイリスオーヤマ(23)
- ケナメタル(5)
- コクヨ(6)
- トーアボージン(34)
- ニチコン(5)
- ビーエム機器(29)
- ホンダ(5)
- ミヤナガ(11)
- メディアカバーマーケット(58)
- ヤマダコーポレーション(4)
- 京セラ(13)
- 呉竹(8)
- 日動工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pcf」の検索結果

樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(50個)当日出荷から12日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状皿熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ 3100PCF
トーアボージン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ANSI Z87.1規格品。 ベンチレーション付軟質ヘッドクッション。 通気穴・すべり止め付テンプル。UVカット。 蒸れない!COOLな保護めがね用途飛来物からの保護仕様曇り止め/UVカット形状二眼型質量(g)25レンズ色クリアレンズくもり止めレンズ/ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇&ハードコート
保護メガネ 3300PCF
トーアボージン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ANSI Z87.1規格品。 ソフトエラストマー二重構造ヘッドクッション。 間接換気システム。メタルフリー・オール樹脂製。 テンプル長さ・上下角度調整可。UVカット。 多機能、多調整Comfortable fitめがね用途飛来物からの保護仕様曇り止め/レンズ角度調整可/UVカット形状二眼型質量(g)27レンズ色クリアレンズくもり止めレンズ/ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇
サイズ大きめオーバーグラス 2800HB PCF
トーアボージン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷眼鏡併用しやすい大きめサイズのオーバーグラスです。仕様マスク併用可、メガネ併用可トラスコ品番557-1867幅(mm)169高さ(mm)66レンズ色透明適合規格ANSIフレーム色透明加工防曇テンプル色透明紫外線カット◯
フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF
トーアボージン¥999税込¥1,0991個当日出荷フレーム・レンズ・ツバ一体形。 すべり止めソフトモダン。 ストレートサイド、軟質ソフトパッド。形状二眼型質量(g)27レンズ色クリアレンズ防曇機能マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート
小指保護先芯安全靴 PCF235N 静電
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781足当日出荷から5日以内出荷形状ハイカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐摩耗性、耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(ワイド鋼)材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
小指保護先芯入り 静電安全靴 PCF210S
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷から9日以内出荷台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。形状ローカット色ブラック種類静電安全靴規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)プロテクトウズ5鋼耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥429税込¥4721箱(50個)当日出荷仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
イオン除去フィルター PCF-1シリーズ
アズワン¥6,180~税込¥6,798~1個8日以内出荷から15日以内出荷液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。 高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂内径(Φmm)28使用温度(℃)5~38
小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781足3日以内出荷から5日以内出荷形状ハイカット質量(kg)1色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/H/P1/F1、JIS規格 U種合格材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(鋼)材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌/防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
スポーツバンド付属、ガスケット付保護めがね3700PCF
トーアボージン¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷◯着脱可能なスポーツバンド付き、簡易ゴーグルのようにも使えます◯ベンチレーション付EVAフォームガスケットは隙間ができにくく曇りにくい構造です◯軟質鼻パッドでしっかりフィットします質量(g)34~43高さH(mm)50奥行D(mm)158材質(レンズ)ポリカーボネイト幅W(mm)150
進化系アイカップ(エラストマーガスケット付)3500PCF
トーアボージン¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷◯全周囲に軟質エラストマーガスケット付きで隙間なくフィットしやすい進化系アイカップめがねです◯ラウンド形状のストレートテンプルは着脱しやすく、頭にフィットします質量(g)44高さH(mm)47奥行D(mm)165材質(レンズ)ポリカーボネイト幅W(mm)150
保護メガネ 2155PCF
TGK(東京硝子器械)¥3,000税込¥3,3001個12日以内出荷ハーフメタルでフレーム自由自在曲調節 目の疲れにくい、屈折の少ないレンズカーブ 耳あたりが良く、弾力性があり、すべり止め効果のある軟質ラバー性モダン仕様ソフト鼻パッド:交換可、マスク:併用型、曲調整可:テンプルフレーム形状一眼型質量(g)35タイプフレームレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×153×47レンズパノラマビューフェイスアングルレンズPC防曇レンズ(交換可)色(フレーム)チタニウムグレー
Pyrolon(パイロロン) CRFRジャケット PCF145
原田産業¥3,798税込¥4,1781着5日以内出荷難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性だけでなく、難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。縫製部分にはテープシールド加工を施し、撥水機能もあることから、製鉄所構内・精錬工場などを中心にレインアイテムとして採用が広がっております。用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い色グレー規格【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)適合規格EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
Pyrolon(パイロロン) CRFRパンツPCF301
原田産業¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性だけでなく、難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。縫製部分にはテープシールド加工を施し、撥水機能もあることから、製鉄所構内・精錬工場などを中心にレインアイテムとして採用が広がっております。用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い色グレー規格【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)適合規格EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
子供用保護メガネ T99 PCF
TGK(東京硝子器械)¥1,490税込¥1,6391個12日以内出荷小さめサイズの子供用保護メガネです。 防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。 メガネ、マスク併用可能。 フレーム・レンズ・鼻パット一体型。 EN規格品質量(g)20規格EN規格品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×40機能紫外線カット形態フレーム・レンズ・鼻パット一体型テンプル色ライトブルー材質(レンズ)PC防曇レンズ UVカット
アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF
トーアボージン¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷アジャスタブルフレーム、フレームレンズ一体形。 すべり止めモダン、テンプル長さ・角度調整可。形状二眼型色(テンプル部)ブラック&グレー質量(g)29レンズ色クリア機能マスク併用可、テンプル長さ・角度調整可、防曇加工、アジャスタブルフレーム、フレームレンズ一体形、すべり止めモダン材質(レンズ)ポリカーボネート
ヘルメット取付形大型めがね 2825 PCF
トーアボージン¥3,898税込¥4,2881個11日以内出荷ヘルメット取付形保護めがね。大型めがね併用可。ヘルメット取付形大型めがね PC防曇レンズ用途飛来物からの保護仕様メガネ併用可/曇り止め形状一眼型質量(g)55材質(レンズ)ポリカーボネイト防曇加工
Conta RTCモジュール PCF2129AT搭載
スイッチサイエンス¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:タイマー、時計●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-74
MScn HTS PCF Polycarb 0.4um Clr NS 50/pk 50PK
Merck(メルクミリポア)¥359,800税込¥395,7801セット(50個)3日以内出荷仕様デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Aqueous Solubility Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS PCF フィルター プレート, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質ポリカーボネート品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS PCF フィルター プレートウェル数96アズワン品番61-0212-50アプリケーション水溶液の溶解度測定アッセイ
保護メガネ SS-220 PCF(曇止め)
日本光器製作所(NIKKO)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷曇止め加工レンズ使用。メタル枠を使用した重厚感のある保護メガネです用途粉塵現場・軽作業・液体飛沫・研磨作業など形状2眼型質量(g)40材質(フレーム)メタル材質(レンズ)ポリカーボネート寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50メーカー商品コード001-5722
保護メガネ レンズ:クリア メガネPCF2700 テンプル調整機能付
日本緑十字社¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷鼻パッドは4段階の高さ調整が可能で、装着時のフィット感に優れています。シリコン製の鼻パッドがズレを防止し、程よい弾力が衝撃を吸収します。テンプルの角度はフレキシブルな調整が可能です。ヘルメット装着時でも簡単に掛け外しができます。用途屋外作業時などにおける目の保護に。材質レンズ/ポリカーボネート・フレーム/ポリアミド合成樹脂(ナイロン)サイズフリーレンズ色クリア角度調整範囲テンプル角度:上下自由高さ調節鼻パッド:4段階調整アズワン品番64-2325-61
STEMMA QT/Qwiic互換 PCF8523 RTCモジュール
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:タイマー、時計●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-54
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作
アイリスオーヤマ(36件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)23消費電力(W)(50/60Hz)28/29機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード適合床面積20畳風量調整3段階左右首振○
メスストレート
(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
大型サーキュレーター 50畳 DC23cm
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥17,900~税込¥19,690~1個ほか当日出荷から翌日出荷【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。色ホワイト質量(g)3000電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)53適合床面積~約50畳風量調整10段階モード連続/リズム/強制撹拌羽根寸法(cm)23上下首振○入タイマー2/4/8時間切タイマー2/4/8時間
サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391台欠品中《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積8畳風量調整3段階
サーキュレーター 8畳 メカ式
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881台当日出荷工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作ダイヤル式風量調整3段階(静音・中・強)首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳左右首振自動上下首振手動
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,290税込¥6,9191台当日出荷《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280機能左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4羽根寸法(cm)15
サーキュレーター 10畳 DCモーター
アイリスオーヤマ¥4,980税込¥5,4781台当日出荷工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。質量(g)1200消費電力(W)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268ハネ枚数3操作タクトスイッチ式首振り自動:左右90°、手動:上90/下15°羽根寸法(cm)15適用畳数~10畳切タイマー2/4/8h
サーキュレーター 8畳 首振り
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391台当日出荷【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)用途定格電圧質量(kg)約1.6コード長さ(m)約1.4定格周波数(Hz)50/60適合床面積(目安)8畳風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず)
サーキュレーターアイ 18畳 首振り
アイリスオーヤマ¥6,398税込¥7,0381台翌々日出荷【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。質量(kg)2色ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)38/35風量調整3段階モードリズム・おやすみ羽根寸法(cm)15適用畳数18畳タイマー機能切2/4/8時間