カテゴリ
- 切削工具(11)
- コンクリートドリル(5)
- はつり工具(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(2)
- 10.5(2)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 12.7(2)
- 14.3(3)
- 14.5(2)
- 16(4)
- 16.5(2)
- 17(2)
- 17.5(2)
- 18(3)
- 19(4)
- 20(2)
- 22(3)
- 25(3)
- 28(2)
- 30(3)
- 32(3)
- 38(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 195(1)
- 280(2)
- 300(1)
- 305(2)
- 340(1)
- 350(1)
- 390(1)
- 420(1)
- 440(1)
- 450(1)
- 540(2)
- 570(1)
- 800(1)
- 1000(1)
- 1200(1)
シャンク形状

SDSマックス(7)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
溝長(mm)
- 165(2)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 400(2)
- 450(1)
- 655(1)
- 660(1)
- 855(1)
- 860(1)
- 1060(1)
材質
- 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
- ミヤナガ
- BOSCH(ボッシュ)(29)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(22)
- ユニカ(10)
- マキタ(15)
- Mokuba(小山刃物製作所)(14)
- サンコーテクノ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- 関西工具製作所(4)
- エスコ(45)
- 修理(9)
- ミルウォーキーツール(8)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(7)
- KEMET(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 神王工業(3)
- RS PRO(3)
- ERG(3)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sds max」の検索結果
特価

SDS-maxビット/ブルポイント
ミヤナガ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
SDS-maxビット×540L
ミヤナガ(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)全長(mm)540有効長(mm)400適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
SDS-maxビット×305L
ミヤナガ(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。適合電動工具電気ハンマードリル全長(mm)305有効長(mm)165機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
デルタゴンビット SDS-MAX
ミヤナガ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
SDS-maxビット/コールドチゼル
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202C全長L(mm)280シャンク形状SDS-max
ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用
ミヤナガ¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷ウェットモンドコアが使用できます。用途ウエットモンドΦ50以上(Φ120以上推奨)。トラスコ品番707-3021シャンク形状SDS-max
テーパーアダブター(SDS-msx)
ミヤナガ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応