カテゴリ

  • 切削工具(11)
    • コンクリートドリル(5)
    • はつり工具(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
  • 14.3(3)
  • 14.5(2)
  • 16(4)
  • 16.5(2)
  • 17(2)
  • 17.5(2)
  • 18(3)
  • 19(4)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 38(2)
全長(mm)
  • 195(1)
  • 280(2)
  • 300(1)
  • 305(2)
  • 340(1)
  • 350(1)
  • 390(1)
  • 420(1)
  • 440(1)
  • 450(1)
  • 540(2)
  • 570(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(7)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 165(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 655(1)
  • 660(1)
  • 855(1)
  • 860(1)
  • 1060(1)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
  • ミヤナガ
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(22)
  • ユニカ(10)
  • マキタ(15)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(13)
  • サンコーテクノ(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • 関西工具製作所(4)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 神王工業(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • サンピース(2)
  • ERG(2)
  • カクダイ(1)
  • マザーツール(1)
  • ヒルティ(HILTI)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds max」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDS-maxビット/ブルポイント ミヤナガ

    SDS-maxビット/ブルポイント

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
    用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
  • SDS-maxビット×540L ミヤナガ

    SDS-maxビット×540L

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)全長(mm)540有効長(mm)400適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
  • SDS-maxビット×305L ミヤナガ

    SDS-maxビット×305L

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。適合電動工具電気ハンマードリル全長(mm)305有効長(mm)165機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • SDS-maxビット/コールドチゼル ミヤナガ

    SDS-maxビット/コールドチゼル

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
    用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202C全長L(mm)280シャンク形状SDS-max
  • SDS-MAXビット石材 ミヤナガ

    SDS-MAXビット石材

    ミヤナガ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    シャンク形状SDS-MAX
  • ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用 ミヤナガ

    ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用

    ミヤナガ
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    翌々日出荷
    ウェットモンドコアが使用できます。
    用途ウエットモンドΦ50以上(Φ120以上推奨)。トラスコ品番707-3021シャンク形状SDS-max
  • テーパーアダブター(SDS-msx) ミヤナガ

    テーパーアダブター(SDS-msx)

    ミヤナガ
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    欠品中
    アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒュームカンシャンクNO3 ミヤナガ

    ヒュームカンシャンクNO3

    ミヤナガ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    シャンク径NO.3
  • ポリクリック付属品 ミヤナガ

    ポリクリック付属品

    ミヤナガ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷