400件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピン イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピンイマダ
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
フランジ型トルクロードセル イマダフランジ型トルクロードセルイマダ
69,980税込76,978
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~40℃ (-20~80℃)質量(g)約 63ケーブル長(m)約 2精度±1.2%F.S. 以内保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷約 200%
圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
117,800税込129,580
1台
31日以内出荷
質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
自動ドア・回転ドア用ロードセル バラ線(コネクタ無し) イマダ自動ドア・回転ドア用ロードセル バラ線(コネクタ無し)イマダ
164,800税込181,280
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)質量(g)約 1200(センサーのみの質量)ケーブル長(m)約 2定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O許容過負荷1.5定格容量(N)1000
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピンイマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
35,980税込39,578
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセルイマダ
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S.以内
圧縮・引張両用ロードセル eSW3 シリーズ イマダ圧縮・引張両用ロードセル eSW3 シリーズイマダ
92,980税込102,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~80℃)質量(g)約 1120ケーブル長(m)約 5精度±0.7%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1最小分解能0.01kN
ペン型ロードセル イマダペン型ロードセルイマダ
107,800税込118,580
1台
31日以内出荷
精度±2.0%F.S.以内
圧縮用ロードセル LC シリーズ イマダ圧縮用ロードセル LC シリーズイマダ
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
高荷重引張用ロードセル eZU シリーズ イマダ高荷重引張用ロードセル eZU シリーズイマダ
70,980税込78,078
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
117,800税込129,580
1台
31日以内出荷
質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピン イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピンイマダ
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ イマダ圧縮または引張用ロードセル SK シリーズイマダ
51,980税込57,178
1台
31日以内出荷
精度±0.25%F.S.以内
ロードセル 小型 LU シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダロードセル 小型 LU シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
102,800税込113,080
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)定格出力±1mV / V±10%許容過負荷1.2
圧縮用ロードセル eLC シリーズ イマダ圧縮用ロードセル eLC シリーズイマダ
122,800税込135,080
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃)質量(g)約500ケーブル長(m)約5精度±0.5%F.S.以内保護等級IP64 (ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
質量(g)約 1120ねじ径M16ケーブル長(m)約 5精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
自動車フットブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し) イマダ自動車フットブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し)イマダ
67,980税込74,778
1台
31日以内出荷
用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
自動車フットブレーキ力専用ロードセル イマダ自動車フットブレーキ力専用ロードセルイマダ
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S.以内レンジ1500N最小分解能1N(0.001kN)
ロードセル用吊り具 イマダロードセル用吊り具イマダ
1,298税込1,428
1台
30日以内出荷
ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズイマダ
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S. 以内最小分解能0.01kN
eZ-Connect シリーズ専用トルクロードセル eHT シリーズ イマダeZ-Connect シリーズ専用トルクロードセル eHT シリーズイマダ
87,980税込96,778
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-20~60℃)質量(g)約 430ケーブル長(m)約 0.5~1(カールコード)精度±0.5%F.S.以内許容過負荷2
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
精度±2.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
ロードセル 小型 eLU シリーズ イマダロードセル 小型 eLU シリーズイマダ
107,800税込118,580
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~70℃ (-10~70℃)質量(g)約 150ケーブル長(m)約 3(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.5
超小型引張・圧縮ロードセル eSCX シリーズ イマダ超小型引張・圧縮ロードセル eSCX シリーズイマダ
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
精度±1.2% F.S.以内
自動ドア・回転ドア用ロードセル イマダ自動ドア・回転ドア用ロードセルイマダ
176,800税込194,480
1台
31日以内出荷
自動ドア・回転ドア用ロードセル コネクタ形状 6ピン イマダ自動ドア・回転ドア用ロードセル コネクタ形状 6ピンイマダ
164,800税込181,280
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)質量(g)約 1200(センサーのみの質量)ケーブル長(m)約 2定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O許容過負荷1.5定格容量(N)2000
ワッシャ型圧縮ロードセル eCHX シリーズ イマダワッシャ型圧縮ロードセル eCHX シリーズイマダ
40,980税込45,078
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
ロードセル 小型 LU シリーズ イマダロードセル 小型 LU シリーズイマダ
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S. 以内
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
ペン型ロードセル バラ線(コネクタ無し) イマダペン型ロードセル バラ線(コネクタ無し)イマダ
102,800税込113,080
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
質量(g)約 1120ねじ径M16ケーブル長(m)約 5精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
質量(g)約 1120ねじ径M16ケーブル長(m)約 5精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1