カテゴリ

  • 測定用品(110)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • モノタロウ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(880)
  • ニッセイ(228)
  • ParkerTAIYO(214)
  • CKD(196)
  • 三木プーリ(106)
  • omron(オムロン)(102)
  • StarTech.com(93)
  • ユーエイキャスター(80)
  • TRUSCO(79)
  • 東日製作所(77)
  • RS PRO(77)
  • ハンマーキャスター(70)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
  • 三菱電機(63)
  • LAMP(スガツネ工業)(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • イマオコーポレーション(58)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100n」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダネジ径変換アダプタ CA シリーズイマダ
3,298税込3,628
1台
当日出荷から30日以内出荷
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
スモールチャック イマダスモールチャックイマダ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
細い形状のサンプルに最適。
用途ワイヤーの破断測定など本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×8×15開き幅(mm)最大/1
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用大鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用大鉤イマダ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4810RoHS指令(10物質対応)対応
レバー式小型手動計測スタンド イマダレバー式小型手動計測スタンドイマダ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60機能メカニカルストッパー
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用A型 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用A型イマダ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4805RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用V型 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用V型イマダ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4807RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用又鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用又鉤イマダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4811RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(1000N)用小鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(1000N)用小鉤イマダ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4818RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用平型 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用平型イマダ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4803RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント イマダユニバーサルジョイントイマダ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から22日以内出荷
サンプルの位置や形による偏荷重を防止するためのアタッチメントです。 フリージョイントの設計で、よりサンプルに密着することが可能です。 取付ネジに合わせてM6 対応のUJ6-1000N とM10 対応のUJ10-5000N をお選びいただけます。
用途偏荷重防止アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用接続ロッド イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用接続ロッドイマダ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4808RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用円錐 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用円錐イマダ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4804RoHS指令(10物質対応)対応
eZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器 イマダeZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器イマダ
97,980税込107,778
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、型式eZT本体質量(g)約 490表示符号付4桁機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,900税込98,890
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
普及型メカニカルフォースゲージ イマダ普及型メカニカルフォースゲージイマダ(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
標準型メカニカルフォースゲージ イマダ標準型メカニカルフォースゲージイマダ
46,980税込51,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。表示形式リアルタイム/ピークモード切替式付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント トルクドライバー イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント トルクドライバーイマダ
6,798税込7,478
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。両頭ビットでプラス、マイナスを用途に応じて使い分けられます。ネジの締め付け・緩めトルクの測定に最適です。
用途トルクドライバーHT-DBHは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。ネジの締め付け・緩めトルクの測定に最適です。
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中) イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中)イマダ
13,980税込15,378
1台
31日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約200最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメントM10 アダプター イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメントM10 アダプターイマダ
7,398税込8,138
1台
30日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際ご利用いただけるM10おネジのアダプタです。
用途HT-AD-M10は最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際のアダプタとしてご利用いただけます。質量(g)約50ねじ径M10×L20
クサビチャック KC シリーズ イマダクサビチャック KC シリーズイマダ
47,980税込52,778
1台
31日以内出荷
ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。
用途KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。
簡易型手動計測スタンド イマダ簡易型手動計測スタンドイマダ
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ハンドルタイプで安定した測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約7.7最高高さ(mm)サンプル:約 225機能メカニカルストッパー最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000送り方式ハンドル式荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
巻き付けチャック イマダ巻き付けチャックイマダ
15,980税込17,578
1台
31日以内出荷
糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。
用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
パンタグラフチャック PGC シリーズ イマダパンタグラフチャック PGC シリーズイマダ
47,980税込52,778
1台
31日以内出荷
電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。フック式でフォースゲージへの取り付けは簡単です。パンタグラフにより、引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
用途PGC-0505/0510/2530は最大荷重2500Nまで対応のパンタグラフチャックです。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。 電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ソケットホルダー イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ソケットホルダーイマダ
9,298税込10,228
1台
30日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。9.5mm角のソケットホルダーです。お持ちのソケットなどを取り付けて使用できます。ボルトなど締め付け・緩めトルクの測定に最適です。
用途9.5mm角のソケットホルダーHT-9.5SQは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。様々な形状のソケットを取り付け、ボルトなど締め付け・緩めトルクの測定に使用できます。質量(g)約100ソケット9.5mm 角
オートハーネステスター イマダオートハーネステスターイマダ
379,800税込417,780
1台
31日以内出荷
ボタン一つで、測定動作からOK/NG判定、データ保存まで完了するため、作業時間を大幅に短縮できます。ワイヤーの破断や端子の抜け強度を測定する破断モードと、一定の負荷をかけ続けるキープモードを選択可能です。最大26パターンの測定条件を保存でき、サンプルに応じて簡単に測定条件を呼び出せます。JISやUL規格に一部準拠した測定が可能です。別売りの治具を使用することで、丸端子や棒端子、フェルール端子の強度測定も可能です。
用途ACT-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のオートワイヤーハーネステスターです。圧着端子のかしめ強度試験を、ボタン1つで簡単に行うことができます。サンプルの着脱も容易にでき、ハーネステストの手間を大幅に削減します。仕様●オーバーロード警告:110%以内●オーバーロード値:約 150% F.S.●最短サンプル長:100mm 以上●測定条件登録可能件数:26 件 (A~Z)●測定速度:25/50/100/300 mm/min(4 段階から選択)●対応サンプル径:端子側: 1~8mm、ハーネス側: 1~8mm付属品専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書ストローク(mm)約 50寸法(mm)W400×D240×H150電源(V)AC100~240 フリー入力本体質量(kg)約 11測定精度±0.5% F.S. ±1digit安全装置非常停止ボタン及び オーバーロード自動停止機能(電源 ON 時)測定単位N測定モード破断モード/キープモードサンプリング周期2000Hz使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH最大使用荷重(N)1000出力機能USB/RS232C/合否判定信号(OK/NG)最小分解能1N
高機能型ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGAシリーズ イマダ高機能型ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGAシリーズイマダ
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
クサビプローブ イマダクサビプローブイマダ
7,998税込8,798
1台
当日出荷から31日以内出荷
サツマイモ、スナック菓子、野菜、果実、口紅、チョコレート、ミルフィーユなどのサンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。プローブを上下にセットすれば、前歯で噛み切った時のような硬さも測定できます。
用途FR-KSシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用クサビプローブです。サンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。奥行(mm)20寸法(幅)30
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用大鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用大鉤イマダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4744RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用小鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用小鉤イマダ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4736RoHS指令(10物質対応)対応関連資料アタッチメント仕様書(0.49MB)
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用平型 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用平型イマダ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4737RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用接続ロッド イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用接続ロッドイマダ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4742RoHS指令(10物質対応)対応
円柱プローブ イマダ円柱プローブイマダ
3,798税込4,178
1台
当日出荷から30日以内出荷
ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)
用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
メカニカルフォースゲージ イマダメカニカルフォースゲージイマダ
42,980税込47,278
1台(1台)
5日以内出荷
引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。
付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表ストローク(mm)10寸法(mm)約67×48×232.5
電動トルクスタンド MTS シリーズ イマダ電動トルクスタンド MTS シリーズイマダ
399,800税込439,780
1台
31日以内出荷
一定の速度でチャックを回転させられるため、再現性の高いトルク測定を実現できます。DTXS/DTXAと専用ケーブルで接続することで、トルク値や連続回転時間による動作制御が可能です。測定条件を設定し、繰り返し負荷をかけることができます。ビンのふたや基板の耐久試験などに対応します。オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。オプションソフトウェアと連動し、効率的な測定を実現できます。
用途MTSシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のスクリューキャップメーター用電動トルクスタンドです。回転速度を一定に保つことができ、より再現性の高いトルク測定が可能です。トルク値や連続回転時間により動作制御をすることができます。繰り返し耐久試験などにも最適です。
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中) イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中)イマダ
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約290最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
電動計測スタンド MX シリーズ イマダ電動計測スタンド MX シリーズイマダ
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷
速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器取付や、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、消費電力(W)50制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント サンプル固定台 イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント サンプル固定台イマダ
4,898税込5,388
1台
30日以内出荷
トルク計DTXS/DTXAシリーズの標準テーブルにセットすることで、ボトルなどの容器を安定して置くことができます。
用途TB-SPは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク計DTXS/DTXAシリーズの標準テーブル用サンプル固定台です。標準テーブルにセットすることで、ボトルなどの容器を安定して置くことができます。材質アルミ質量(g)約130
MTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック (大) イマダMTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック (大)イマダ
24,980税込27,478
1台
31日以内出荷
トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約650最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ1.2~13