カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • CKD(11)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • ParkerTAIYO(19)
  • SMC(44)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • UNION(ユニオン)(28)
  • VISHAY(14)
  • エスコ(8)
  • オザック精工(8)
  • カワグレ(13)
  • サンワサプライ(5)
  • シグマ光機(52)
  • スズキ(7)
  • セキセイ(4)
  • ニムラ(10)
  • ノーブランド(10)
  • ホンダ(37)
  • 富士電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-30」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普及型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N イマダ

    普及型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N

    イマダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。ピークホールド機能で最大値の測定が可能です。
    用途スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。トラスコ品番456-0124質量(g)700測定精度±0.3% F.S.測定範囲(N)0~30目量(N)(最小)0.25許容最大荷重(N)30
  • 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ

    普及型メカニカルフォースゲージ

    イマダ(3件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • メカニカルフォースゲージ イマダ

    メカニカルフォースゲージ

    イマダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台(1台)
    5日以内出荷
    引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。
    付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表ストローク(mm)10寸法(mm)約67×48×232.5
a-30r特集