カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- CKD(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ParkerTAIYO(19)
- SUS(エスユーエス)(8)
- SWAGE-LINE(3)
- UNION(ユニオン)(28)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(4)
- エスコ(3)
- オザック精工(8)
- サンワサプライ(5)
- セキセイ(4)
- ナベヤ(3)
- ハリケーン(3)
- 富士電機(3)
- 東海物産(3)
- 正峰工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fb-30」の検索結果

普及型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N
イマダ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。ピークホールド機能で最大値の測定が可能です。用途スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。トラスコ品番456-0124質量(g)700測定精度±0.3% F.S.測定範囲(N)0~30目量(N)(最小)0.25許容最大荷重(N)30
普及型メカニカルフォースゲージ
イマダ(3件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から9日以内出荷安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
メカニカルフォースゲージ
イマダ¥42,980税込¥47,2781台(1台)5日以内出荷引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表ストローク(mm)10寸法(mm)約67×48×232.5