カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gcf-1200」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張用アタッチメント フラットチャック イマダ

    引張用アタッチメント フラットチャック

    イマダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    フォースゲージと組み合わせて引張試験を行うためのアタッチメントです。 薄いものから厚いものまで多目的に使用できます。 チャック部の歯を交換することで様々なサンプルに対応します(別売り)。 首振り、首固定の切り替えが可能です。
    仕様●フラットチャック(多目的用)●使用最大荷重(N):1000●最大開き幅(mm):20●取り付けネジ:M6●重量:約170gアズワン品番67-9251-31
  • フラットチャック GC シリーズ イマダ

    フラットチャック GC シリーズ

    イマダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    31日以内出荷
    開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただけます。コストパフォーマンスの高い標準型や多目的に使用可能な汎用型からお選びいただけます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応も可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。(GCF-1200波歯仕様のみ対応)
    用途GC-シリーズは最大荷重5000Nまで対応のフラットチャックです。開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただきます。仕様●最大開き幅:20mm●最大首振り角度・(取付部):約 20 度奥行(mm)20本体質量(g)約 170機能爪部交換、首固定機能口幅(mm)20取付ネジ径M6最大使用荷重(N)1000