カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(4)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc-1200」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    <コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
    用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
  • ミラーコンパウンド ヤマトメ

    ミラーコンパウンド

    ヤマトメ(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(180mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
    用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
  • 引張用アタッチメント イマダ

    引張用アタッチメント

    イマダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。
    取付ねじM6最大使用荷重(N)1000
  • フラットチャック イマダ

    フラットチャック

    イマダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    汎用性の高い多目的。
    用途コネクタのクランプなど。口幅(mm)20最大使用荷重(N)1000
  • 研磨微粉 緑色炭化珪素 アズワン

    研磨微粉 緑色炭化珪素

    アズワン
    ¥25,740税込¥28,314
    1個(1kg)
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。
    仕様緑色炭化珪素
  • CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。
    材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下データ出力プロセス:4byte消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)通信方式IO-Link Specifi cation V1.1使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回温度特性0.03%F.S./℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間時間(ms)最小サイクル:1応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
  • KG用 チューブキャップ SMC

    KG用 チューブキャップ

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm Panasonic(パナソニック)

    距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    HG-C -- 小型レーザー距離センサ。HG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して実行するように構成可能です: ゼロセット、ティーチング、検光ON / OFF、トリガ機能。3種類の測定範囲(100 mm±35、50 mm±15、30 mm±5) アナログ出力: 0-5 V 小さいパネル寸法 RoHS対応(2022年10月現在) 小型軽量 高精度の測定、優れた直線性 各種用途に最適: チップ検出、基板のそり検出、瓶 / ラベルの記述又は錠剤 / チューブ検出
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Min:-10℃●代表規格:EMC、FDA●コード番号:908-4038アズワン品番65-7310-67
  • シャッターフタ FB1270GC-W(1200mmタイプ用) ノーリツ

    シャッターフタ FB1270GC-W(1200mmタイプ用)

    ノーリツ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    対応機種バスイングFRP浴槽用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • GCベルトスリング CE規格 アイ 使用荷重1,200kg 幅35mm×長さ1m~8m グリーンクロス

    GCベルトスリング CE規格 アイ 使用荷重1,200kg 幅35mm×長さ1m~8m

    グリーンクロス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    6日以内出荷
    ポリエステル素材を採用した高品質なスリングベルトです。伸びが少なく安定した吊り作業を実現し、荷物をしっかりサポートします。柔軟性に優れているため荷物を傷つけにくく、繊細な製品の運搬にも最適。さらに耐候性・耐久性・防腐性を備え、長期間安心してご使用いただけます。
    用途建設・物流現場における各種玉掛け作業から、レバーブロックのチェーン延長、鉄骨加工、工場内搬送、機械設備や自動車の保守・整備まで、多様な作業シーンに。
  • ガラステープ 富士インパルス

    ガラステープ

    富士インパルス
    ¥9,498税込¥10,448
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
    構成部品消耗部品
  • シリコンシート 富士インパルス

    シリコンシート

    富士インパルス
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
    構成部品消耗部品
  • オオガタキデンキョク カクガタS 2個入 富士インパルス

    オオガタキデンキョク カクガタS 2個入

    富士インパルス
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ヒーターに電流を流す左右の部品です(片側加熱用)。
    寸法(mm)25×70×23質量(g)145対応MDi-350/MDi-450/OPL-451-MD/V-400NTW/V-460-5/V-460-10/FI-600Y ヨウダン/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FIF-1500/FV-600(5,10)/FIF-1000/FIF-1200/FIF-800/FV-400(5,10)/VG-600/VG-400/V-400/V-401/V-402/FKG-400/VG-602(5,10)/VG-402(5,10)/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1200-10/LOS-1200-5/V-610C/V-460C/V-401NTW/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1200-10/LOS-1200-5/V-610-10/V-610-5アズワン品番65-0601-23構成部品配線、電気関連
  • SSR リレー 200-240V 富士インパルス

    SSR リレー 200-240V

    富士インパルス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    大型機種の加熱 ON/OFFを制御する半導体リレー
    寸法(mm)65×105×50質量(g)255対応VA-460G/VA-610G/V-460G-H/VA-610G-H/CR-600-10W/CR-600-5/CR-600-10/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIF-1500/FIF-1000/FIF-800/FIF-1200/V-610GC/V-460GC/V-610C/V-610G/V-460C/V-460G/V-610-10/VG-600/VG-400/V-610-10W/V-400/V-460-10W/V-402/V-401/FG-400/FV-600(5,10)/FG-600/FV-600-10W/FV-400-10W/VG-602(5,10)/LOS-600-10/LOS-600-5/V-401NTW-10W(200V)/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10W/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10W/FKG-400-10W/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/VG-602-10W/VG-402-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5アズワン品番62-9110-88構成部品配線、電気関連
  • レーザインタフェースユニット CK3Wシリーズ omron(オムロン)

    レーザインタフェースユニット CK3Wシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥749,800税込¥824,780
    1個
    62日以内出荷
  • ガーランドキャリヤローラサイド用[GCT] JRC

    ガーランドキャリヤローラサイド用[GCT]

    JRC
    ¥17,390~税込¥19,129~
    1本
    11日以内出荷
    ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるサイド用ローラです。 軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。 本製品はBW1050、1200用です。 BW400~900の場合は、GC型をご参照ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • ガーランドローラセンター用[GCC] JRC

    ガーランドローラセンター用[GCC]

    JRC
    ¥16,970~税込¥18,667~
    1本
    11日以内出荷
    ガーランドキャリヤアイドラ (GC型 ) に使用されるセンター用ローラです。 軸端部にジョイントリンク用の孔が空いています。 当製品はBW1050、1200用です。 BW400~900の場合は、GC型をご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥709,800税込¥780,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo スピンドル軸 EGC-120-500-BS-25p-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:500 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:25 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9609アズワン品番65-8014-23
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥679,800税込¥747,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo スピンドル軸 EGC-120-400-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =400 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:10 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9553アズワン品番65-7984-24
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥769,800税込¥846,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo スピンドル軸 EGC-120-800-BS-25p-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:800 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:25 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9546アズワン品番65-8001-57
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo スピンドル軸 EGC-120-300-BS-25p-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています。作業ストローク:300 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:25 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9563アズワン品番65-8017-48
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥709,800税込¥780,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo スピンドル軸 EGC-120-500-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:500 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:10 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9554アズワン品番65-8014-52
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥679,800税込¥747,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo スピンドル軸 EGC-120-400-BS-25p-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =400 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:25 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9578アズワン品番65-7984-26
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo スピンドル軸 EGC-120-100-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています。作業ストローク:100 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:10 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9568アズワン品番65-8014-69
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo スピンドル軸 EGC-120-300-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています。作業ストローク:300 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:10 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9580アズワン品番65-8013-12
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥769,800税込¥846,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo スピンドル軸 EGC-120-800-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:800 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:10 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9573アズワン品番65-7985-50
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo 歯付きベルト軸 EGC-120-400-TB-KF-0H-GK には、再循環式ボールベアリングガイドが付属しています。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています。駆動ピニオンの有効径 =39 79 mm 作業ストローク =400 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm 歯付きベルトストレッチ:0
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9584アズワン品番65-8016-87
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥628,980税込¥691,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo スピンドル軸 EGC-120-2200-BS-25p-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています。作業ストローク =200 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:25 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9583アズワン品番65-7993-70
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥197,980税込¥217,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo スピンドル軸 ELGC-BS-KF-60-2200-12P は、200 mm の動作ストロークを備えています。作業ストローク =200 mm サイズ:60 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =12 mm スピンドルピッチ:12 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9572アズワン品番65-7990-50
  • 屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC

    屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC]

    JRC
    ¥5,560~税込¥6,116~
    1本
    11日以内出荷
    ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。 軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。 本製品はBW400~900専用です。 BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法d(mm)20寸法A(mm)8.3寸法E(mm)8寸法K(mm)24寸法BB(mm)6204ZZ
  • フラットチャック GC シリーズ イマダ

    フラットチャック GC シリーズ

    イマダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    31日以内出荷
    開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただけます。コストパフォーマンスの高い標準型や多目的に使用可能な汎用型からお選びいただけます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応も可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。(GCF-1200波歯仕様のみ対応)
    用途GC-シリーズは最大荷重5000Nまで対応のフラットチャックです。開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただきます。仕様●最大開き幅:20mm●最大首振り角度・(取付部):約 20 度奥行(mm)20本体質量(g)約 170機能爪部交換、首固定機能口幅(mm)20取付ネジ径M6最大使用荷重(N)1000