カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • モノタロウ(3)
  • アルファ[販促](46)
  • マリンテック(30)
  • StarTech.com(22)
  • 日東工器(21)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • Hirschmann Test & Measurement(10)
  • JTT(9)
  • M5Stack(9)
  • ハタヤリミテッド(8)
  • オーム電機(6)
  • 栃木屋(6)
  • 末松電子製作所(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • アトムメディカル(5)
  • ELPA(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m50cm」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能型ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGAシリーズ イマダ高機能型ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGAシリーズイマダ
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズ イマダ高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
スクリューキャップトルクメーター DTXS シリーズ イマダスクリューキャップトルクメーター DTXS シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えた標準タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGS シリーズ イマダハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGS シリーズイマダ
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルクゲージの機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えたハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 軽量テーブル イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 軽量テーブルイマダ
56,980税込62,678
1台
31日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
用途DT-STLシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ最大トルク(N・m)2クランプ寸法(mm)Φ7~50
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 小型テーブルイマダ
40,980税込45,078
1台
31日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。
用途DT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ最大トルク(N・m)5クランプ寸法(mm)Φ7~50
MTS シリーズ用アタッチメント 小型チャック イマダMTS シリーズ用アタッチメント 小型チャックイマダ
40,980税込45,078
1台
31日以内出荷
トルクスタンドMTS シリーズ用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。
用途MT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクスタンド用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。仕様最大トルク:5N-m、材質鉄・アルミクランプ寸法(mm)Φ7~50
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 小型テーブルイマダ
41,980税込46,178
1台
31日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。
用途HT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ最大トルク(N・m)5クランプ寸法(mm)Φ7~50