カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • BIGM(丸山製作所)(175)
  • 三菱ふそう(88)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(26)
  • Texas Instruments(19)
  • 住友電工ハードメタル(19)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • SMC(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • ペンギンワックス(8)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • 三島精器(6)
  • サンワサプライ(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • DIA-COMPE(4)
  • SK11(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx-n」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】デジタルフォースゲージ用計測スタンド イマダ【レンタル】デジタルフォースゲージ用計測スタンドイマダ
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体に使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。デジタル設定で正確・安定な計測ができ、耐久試験にも適します。スタンドには変位計が内蔵されており変位量を出力できます。
動作速度(mm/min)10~300機能非常停止スイッチ・上下限ストロークリミット・速度デジタル設定・カウンター・タイマー
電動計測スタンド イマダ電動計測スタンドイマダ
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。最大使用荷重(N)500ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)本体質量(kg)約18機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン電源(AC V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574送り速度(mm/min)10~300 無段変速
180度剥離試験用アタッチメント 200N イマダ180度剥離試験用アタッチメント 200Nイマダ
32,980税込36,278
1台
24日以内出荷
縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。 粘着テープなどの180度剥離試験に適しています。 JIS、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:150mm●サンプル最大幅:60mm●重量:約300g●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX2-500N-L、MX2-500N-2L、MX-1000N-L、MX2-1000N-L、EMX-500N-L、EMX-1000N-Lアズワン品番67-9251-30
スタンドオプションケーブル (MX2-CN/EMX接続用) イマダスタンドオプションケーブル (MX2-CN/EMX接続用)イマダ
7,998税込8,798
1台
30日以内出荷
外部機器と電動スタンドMX2-CN仕様/EMX-1000Nを接続し、外部信号を入出力するためのケーブルです。
用途CB-706は計測スタンドMX2-CN仕様、EMX-1000Nを外部機器と接続して制御を可能にするケーブルです。仕様外部機器:PLC など長さ(m)1.5対応機種MX2-CN、MH2-CN、EMX
オプショントレー イマダオプショントレーイマダ
2,098税込2,308
1台
30日以内出荷
ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
90度 剥離試験用スライドテーブル イマダ90度 剥離試験用スライドテーブルイマダ
69,980税込76,978
1台
31日以内出荷
粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。標準タイプ(P90‐200N)と廉価タイプ(P90-200N-EZ)から選択できます。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)
用途P90‐200Nは最大荷重200Nまで対応の90度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)質量(kg)約 2
荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ イマダ荷重-変位測定ユニット FSA シリーズイマダ
589,800税込648,780
1台
31日以内出荷
荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
電動計測スタンド MX2 シリーズ イマダ電動計測スタンド MX2 シリーズイマダ
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
180度 剥離試験用治具 イマダ180度 剥離試験用治具イマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
粘着テープ、各種接着材やシール等の180度剥離試験に最適です。JIS、日本薬局方、ASTM規格に一部準拠した測定が可能です。
用途P180-200Nは最大荷重200Nまで対応の180度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の180度剥離試験に最適です。JIS、日本薬局方、ASTM規格に一部準拠した測定が可能です。
電動計測スタンド MX シリーズ イマダ電動計測スタンド MX シリーズイマダ
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷
速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器取付や、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、消費電力(W)50制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと
治具固定用 T溝テーブル イマダ治具固定用 T溝テーブルイマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
90度剥離試験用アタッチメント 200N イマダ90度剥離試験用アタッチメント 200Nイマダ
92,980税込102,278
1台
33日以内出荷
縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。 粘着テープなどの90度剥離試験に適しています。 JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:155mm●サンプル最大幅:80mm●重量:約2kg●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000Nアズワン品番67-9251-29
標準タイプ電動計測スタンド イマダ標準タイプ電動計測スタンドイマダ
279,800税込307,780
1台
51日以内出荷
・試験条件(速度、負荷方向)の均一化により、再現性の高い測定を実現・フォースゲージ連動機能により、荷重値による動作制御が可能(荷重値キープなど)・試験条件の設定・保存・読み込みが可能な専用ソフトウェアが付属(DL版)
用途最大500Nまでの荷重を安定して負荷することが可能な電動計測スタンド仕様つまみ式上下ストロークリミットその他【たわみ剛性】0.5mm以下付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具チャック取付板(GF-1)、USBケーブル、計測スタンド動作設定用ソフトウェア CS Test Preset Builder取付可能対象【メカニカルフォースゲージ】FB、PS、PSMシリーズ【デジタルフォースゲージ】DST、DSV、ZTS、ZTAシリーズ(使用最大荷重1000N以下)【ロードセル】DPUシリーズ(使用最大荷重500N以下)(※取付け可能な機種においてもフォースゲージおよび電動スタンドの使用荷重値の範囲内でご使用ください。)質量(kg)約17消費電力(W)50電源電圧AC100~240V 50/60Hz(100、120、230Vから指定してください。付属品が異なります。)最高高さ(mm)【サンプル】235(※ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージZTS/ZTAシリーズの計測軸までの距離)制御非常停止、荷重コントロール(対応フォースゲージと専用ケーブルで接続する必要があります)、オーバーロード停止(※オーバーロードによる故障の完全な防止を保証する機能ではありません)機能【カウンタ】最大99,999回(測定回数の設定・カウント)【タイマー】最大99分59秒9(0.1秒単位)使用環境【温度】0~+40℃【湿度】85%以下(結露無きこと)モードオート試験モード/マニュアル試験モード最大使用荷重(N)500ロック機能一般設定ロック、試験条件設定ロック速度範囲(mm/min)【デジタル】10~300 [設定:0.5単位]