カテゴリ
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- ホンダ(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 三菱ふそう(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 雅(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「st236」の検索結果

手動回転補助治具 SDT シリーズ
イマダ¥99,980税込¥109,9781台31日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。用途トルク測定器DTXS/DTXA シリーズ専用の手動回転補助治具です。 手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで360度以上の回転や回転の継続が容易になります。最大トルク(N・m)5 (500N-cm)
DTX用回転補助治具
イマダ¥59,980税込¥65,9781個32日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。 つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。 サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。 角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。用途測定サンプル回転を継続して測定高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時)質量(g)1181タイプ標準型最大トルク(N・m)5RoHS指令(10物質対応)対応