カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • ゴージョージャパン(4)
  • FIVE(ファイブ)(3)
  • Vance&Hines(3)
  • SELLE SAN MARCO(3)
  • サクラクレパス(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • デビルビス(2)
  • 富士電機(2)
  • ツリー(2)
  • CF POSH(2)
  • FDK(2)
  • QNAP(2)
  • Storm(2)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
  • エレコム(1)
  • コクヨ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfx」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ イマダ

    組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
    用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
  • 高機能型組込用トルク計 HTGA-TFX シリーズ イマダ

    高機能型組込用トルク計 HTGA-TFX シリーズ

    イマダ
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
    用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能型組込用トルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。標準型(HTGS-TFXシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
  • フランジ型トルクロードセル イマダ

    フランジ型トルクロードセル

    イマダ
    69,980税込76,978
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~40℃ (-20~80℃)質量(g)約 63ケーブル長(m)約 2精度±1.2%F.S. 以内保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷約 200%