絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: 三好キカイ(旧:三好パイジョン)のすべての商品

ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-8C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)23山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)25寸法d(Φmm)15最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-20C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプH型寸法L(mm)122山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)39最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.87タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)124寸法D(Φmm)42寸法l(mm)37.5寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)54
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥40,980税込¥45,0781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)1.26タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1000寸法L(mm)188寸法F(mm)64寸法D(Φmm)42寸法l(mm)37.5寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)61
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-16
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.61タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)158寸法F(mm)54寸法D(Φmm)32寸法l(mm)34.5寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)52スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)44
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)2.41タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)137
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)1.35タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])1100寸法L(mm)140寸法D(Φmm)50寸法l(mm)39.5寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)78
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.14タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])2200寸法L(mm)96寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)19寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)31スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)12
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥68,980税込¥75,8781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)3.49タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])730寸法L(mm)275寸法F(mm)97寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)78
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-16
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.42タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)104寸法D(Φmm)32寸法l(mm)34.5寸法d(Φmm)16(H7)スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)30
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.19タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])2000寸法L(mm)74寸法D(Φmm)25寸法l(mm)23.5寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)16
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.28タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)115寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)23.5寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)37スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)24
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥45,980税込¥50,5781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)2.02タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])880寸法L(mm)220寸法F(mm)80寸法D(Φmm)50寸法l(mm)39.5寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)70スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)108
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.1タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])2500寸法L(mm)62寸法D(Φmm)20寸法l(mm)19寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)8
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。質量(kg)0.75タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)105寸法D(Φmm)44寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法d(Φmm)25(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)324寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。質量(kg)0.03タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)36寸法D(Φmm)15寸法e(mm)5寸法l(mm)10寸法d(Φmm)8(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)13寸法P(Φmm)3.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。材質SCM415質量(kg)1.17タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])500寸法L(mm)122寸法D(Φmm)51寸法e(mm)17.5寸法l(mm)35寸法d(Φmm)30(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)481寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-25GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプB-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)50寸法L1(mm)645(0/-F)寸法A(mm)25.6寸法F(mm)140(スライド量)寸法D(Φmm)50寸法E(mm)215寸法l(mm)43寸法L2(mm)8×50寸法L3(mm)243寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)70スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-30GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプK-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)60寸法L1(mm)711(0/-F)寸法A(mm)31.6寸法F(mm)130(スライド量)寸法D(Φmm)60寸法E(mm)215寸法l(mm)52.5寸法L2(mm)10×60寸法L3(mm)252.5寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-8GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプB-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)20寸法L1(mm)277(0/-F)寸法A(mm)7.7寸法F(mm)55(スライド量)寸法D(Φmm)16寸法E(mm)85寸法l(mm)19寸法L2(mm)2.5×16寸法L3(mm)119寸法d(Φmm)8(H7)寸法I(mm)28スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-12GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプK-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)25寸法L1(mm)331(0/-F)寸法A(mm)11.7寸法F(mm)70(スライド量)寸法D(Φmm)25寸法E(mm)108寸法l(mm)23.5寸法L2(mm)4×25寸法L3(mm)123.5寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)37スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-22GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)45寸法L1(mm)13.5(0/-F)寸法A(mm)22.6寸法F(mm)125(スライド量)寸法D(Φmm)40寸法E(mm)190寸法e(mm)13.5寸法l(mm)27寸法L2(mm)439寸法L3(mm)227寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)47寸法P(Φmm)9(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-25GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥76,980税込¥84,6781個10日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプK-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)50寸法L1(mm)645(0/-F)寸法A(mm)25.6寸法F(mm)140(スライド量)寸法D(Φmm)50寸法E(mm)215寸法l(mm)39.5寸法L2(mm)8×50寸法L3(mm)239.5寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)70スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-20GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプB-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)528(0/-F)寸法A(mm)20.7寸法F(mm)110(スライド量)寸法D(Φmm)40寸法E(mm)170寸法l(mm)40寸法L2(mm)6×40寸法L3(mm)190寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-GX型 H-25GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプH-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)50寸法L1(mm)617(0/-F)寸法A(mm)25.6寸法F(mm)140(スライド量)寸法D(Φmm)50寸法E(mm)215寸法l(mm)36寸法L2(mm)8×50寸法L3(mm)236寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)63スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-18GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)11.7(0/-F)寸法A(mm)18.7寸法F(mm)90(スライド量)寸法D(Φmm)33寸法E(mm)150寸法e(mm)11.7寸法l(mm)23.5寸法L2(mm)341寸法L3(mm)173.5寸法d(Φmm)18(H7)寸法I(mm)40.5寸法P(Φmm)7(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-20GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)12.5(0/-F)寸法A(mm)20.7寸法F(mm)110(スライド量)寸法D(Φmm)36寸法E(mm)170寸法e(mm)12.5寸法l(mm)25寸法L2(mm)367寸法L3(mm)175寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)43.5寸法P(Φmm)8(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-20GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥67,980税込¥74,7781個10日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプK-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)528(0/-F)寸法A(mm)20.7寸法F(mm)110(スライド量)寸法D(Φmm)42寸法E(mm)170寸法l(mm)37.5寸法L2(mm)6×40寸法L3(mm)187.5寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-GX型 H-20GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプH-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)480(0/-F)寸法A(mm)20.7寸法F(mm)110(スライド量)寸法D(Φmm)40寸法E(mm)170寸法l(mm)28寸法L2(mm)6×40寸法L3(mm)178寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)50スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-10GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプK-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)20寸法L1(mm)309(0/-F)寸法A(mm)9.8寸法F(mm)75(スライド量)寸法D(Φmm)20寸法E(mm)105寸法l(mm)19寸法L2(mm)3×20寸法L3(mm)119寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)31スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-18GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプB-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)500(0/-F)寸法A(mm)18.7寸法F(mm)90(スライド量)寸法D(Φmm)36寸法E(mm)150寸法l(mm)40寸法L2(mm)6×35寸法L3(mm)190寸法d(Φmm)18(H7)寸法I(mm)60スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-30GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプB-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)60寸法L1(mm)711(0/-F)寸法A(mm)31.6寸法F(mm)130(スライド量)寸法D(Φmm)60寸法E(mm)215寸法l(mm)56寸法L2(mm)10×60寸法L3(mm)256寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-22GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプB-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)45寸法L1(mm)605(0/-F)寸法A(mm)22.6寸法F(mm)125(スライド量)寸法D(Φmm)44寸法E(mm)190寸法l(mm)41寸法L2(mm)6×45寸法L3(mm)241寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)65スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-GX型 H-30GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプH-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)60寸法L1(mm)685(0/-F)寸法A(mm)31.6寸法F(mm)130(スライド量)寸法D(Φmm)57寸法E(mm)215寸法l(mm)51寸法L2(mm)10×60寸法L3(mm)251寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)82.5スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-30GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)60寸法L1(mm)17.5(0/-F)寸法A(mm)31.6寸法F(mm)130(スライド量)寸法D(Φmm)51寸法E(mm)215寸法e(mm)17.5寸法l(mm)35寸法L2(mm)477寸法L3(mm)235寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)61寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-16GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプK-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)35寸法L1(mm)451(0/-F)寸法A(mm)16.7寸法F(mm)75(スライド量)寸法D(Φmm)32寸法E(mm)128寸法l(mm)34.5寸法L2(mm)5×32寸法L3(mm)184.5寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)52スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-6GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)15寸法L1(mm)4.5(0/-F)寸法A(mm)6.7寸法F(mm)60(スライド量)寸法D(Φmm)12寸法E(mm)85寸法e(mm)4.5寸法l(mm)9寸法L2(mm)201寸法L3(mm)109寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)15.5寸法P(Φmm)3(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-45
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用質量(kg)8.06タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])260寸法L(mm)270寸法F(mm)95寸法D(Φmm)88寸法l(mm)49寸法d(Φmm)45(H7)寸法I(mm)87.5スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)芯振れ(m/m)0.2
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-35
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用質量(kg)4.08タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])330寸法L(mm)212寸法F(mm)72寸法D(Φmm)70寸法l(mm)39寸法d(Φmm)35(H7)寸法I(mm)70スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)芯振れ(m/m)0.14
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-22
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥32,980税込¥36,2781個31日以内出荷・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用質量(kg)1.35タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])500寸法L(mm)145寸法F(mm)50寸法D(Φmm)47寸法l(mm)25寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)47.5スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)芯振れ(m/m)0.1