カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)161.5タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M5×25L最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)56寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d1(Φmm)20(H7)寸法d2(Φmm)20(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)151キー溝(A×B)(mm)6×22.8
ロッドエンド T型 T-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型寸法L(mm)32寸法d(mm)M8×1.25寸法S(mm)12寸法D(Φmm)16寸法E(mm)10寸法C(mm)20寸法M(mm)14寸法h(mm)8最大引張荷重(kN)2.74寸法P(Φmm)8
カクパイジョン 角・ネジタイプ SQ-233~238 SQ12-234三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-233~238形状ネジタイプ寸法2-M:2-M4、□A:12ΦD22寸法E15.5寸法G12寸法B17.5締付ねじM4
カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ20-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-200形状角・角タイプ クロス90°穴寸法□A:20、□B:20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 QK200三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd115ΦD125ΦD229Φd220寸法E18寸法P18寸法F20図面番号No.B
マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 CE200三好キカイ(旧:三好パイジョン)7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd18ΦD115Φd29寸法E12寸法P12寸法F12図面番号No.A
マルパイジョン(同径) 水平穴 600 P3-600三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:600形状水平穴寸法2-ΦP:2.1Φd3寸法E5寸法G10寸法A5寸法B2.5寸法C5寸法H5寸法W14
ユニバーサルジョイント ホビータイプR型三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
軽トルク手動用 材質SUM24L
表面メッキ処理をしています。
セットスクリュー付。
質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)三好キカイ(旧:三好パイジョン)4日以内出荷から9日以内出荷
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。寸法H(mm)11締付ねじM5寸法E(mm)22
角シャフト 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)4日以内出荷から7日以内出荷
剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
角シャフト 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
ボールブラケット(ネジ穴とキリ穴併用)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
センサなどの取付けに
寸法A(mm)19寸法S(mm)12寸法D(Φmm)18寸法E(mm)40.5寸法J(mm)12寸法K(Φmm)M3寸法P(Φmm)3.2耐荷重(N)48締付ねじM5
ターンタイプステージ3型三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
エッチング目盛り2.5°読み数字
インロー加工で衝撃荷重にも配慮
仮り押え用締付けネジ
ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ寸法H(mm)15
BC860三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
SQ-223~228三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷から7日以内出荷
2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
SQ-601三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から6日以内出荷
支柱の端部固定
GF200三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×42備考左締め
PH613三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
垂直軸の取付けに
PQ601三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
垂直軸の固定に
仕様左締め形状垂直穴サイズ35×52×35備考左締め
PN209三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
フレームの支えやT字取付けに
PG601三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
垂直軸の固定に
仕様左締め形状垂直穴サイズ24×38×24備考左締め
パイジョンパーツ PEシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-寸法(mm)22×32×10Φd8寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
パイジョンパーツ PKシリーズ 垂直左側三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途垂直穴の固定に寸法(mm)31×48×30材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8付属品締付用ステンレスボルト
パイジョンパーツ PJシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
寸法(mm)Φ22×42付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から10日以内出荷
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
固定ベース三好キカイ(旧:三好パイジョン)4日以内出荷から8日以内出荷
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
パイジョン PE209三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
用途フレームの支えや、T字形取付けに。トラスコ品番240-2409長さ(mm)15幅(mm)15A20B8高さ(mm)27タイプ垂直・水平穴E7Φd18ΦD115Φd28締付ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応