絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マルパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML518-S
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,112税込¥1,2231個翌々日出荷パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!色シルバー寸法EM5寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A8寸法B18寸法CΦ8寸法HΦ9寸法J43寸法I14
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
角パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷から6日以内出荷転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-OR
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,112税込¥1,2231個欠品中パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!色オレンジ寸法EM4寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A6寸法B16寸法CΦ7寸法HΦ9寸法J43寸法I14
カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH16-209
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:16Φd16ΦD25寸法E19寸法F44寸法H17締付ねじ2-M5
マルパイジョン(同径) フランジ 603 PF603
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:603形状フランジ寸法2-ΦP:Φ4.2Φd10寸法E10寸法G24寸法A20寸法C34締付ねじM4
パイジョン用オプション ハンドル付きねじ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。タイプハンドル付きネジRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
アームキット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,714~税込¥5,185~1個当日出荷から9日以内出荷軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
角シャフト 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,390~税込¥4,829~1個当日出荷から6日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
丸パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から6日以内出荷球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
ジョイントブーツ B型・H型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
ステンレスクランプ600シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から6日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
パイジョンパーツ PJシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寸法(mm)Φ22×42付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト