ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷から3日以内出荷
JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
キー溝付を標準化
正逆回転・押し引きも可能
材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
ジョイントブーツ B型三好キカイ(旧:三好パイジョン)8日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
材質ナイロンターポリンタイプB型山数14最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
アタッチメント三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から8日以内出荷
自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアームの各種アタッチメント。
用途に合わせてお選び下さい。
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプシリーズ六角軸付ジョイント付属品スプリングピン2本
URA型(固定型・圧入)三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から5日以内出荷
精度が必要な固定ベアリング外径に対応URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
FPA型(フランジ型・割り締め)三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定ベアリング外径に対応FPAは2個1セットでご使用ください
ボールブラケット(内径ネジ穴加工)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から9日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
ボールブラケット(板面自由加工)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
ボールブラケット(シャフト遠隔取付け)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から10日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
ボールブラケット(側面ネジ穴)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
フリータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から7日以内出荷
W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け
ターンタイプステージ2型三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
リーマボルト加工で合わせ位置ズレ極少
BC871三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
セパレートタイプ
後付けが自由自在にでき、部品の取付けにも便利です。
BC865三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から7日以内出荷
部品取付け、フレーム固定、いずれにでもご使用出来ます。
BC864三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
取付け位置を延長したい場合に便利です。
BC863三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
貫通穴です。
取付軸をスライドさせることが出来ます。
BC862三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
BC860と同じ機能です。
部品にあわせて使い分けてください。