絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,070)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,766)
- ニッサン(87,684)
- エスコ(69,913)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,751)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: 三好キカイ(旧:三好パイジョン)のすべての商品

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥21,831税込¥24,0141個7日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:30シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:256・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:56六角(mm)寸法A:31.6スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:200スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:54
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-16
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥12,844税込¥14,1281個7日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:16シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:184.5・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:34.5六角(mm)寸法A:16.7スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:128・6角穴スリーブ(GXA型)F:110・6角穴スリーブ(GXA型)l:34.5スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:28・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:16
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-16
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,495税込¥12,6451個4日以内出荷JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用質量(kg)0.4寸法L(mm)117.5寸法F(mm)43.5寸法D(Φmm)30寸法(Φmm)dH7:16寸法e(mm)11寸法l(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])630寸法I(mm)37寸法P(Φmm)H8/m6:6.5芯振れ精度(mm)0.1
ユニバーサルジョイント ロッドエンド
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥769~税込¥846~1個当日出荷水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。長さ(mm)31高さ(mm)12タイプロッドエンド表面処理ユニクロメッキ仕上げねじ寸法(mm)M6×1引張荷重(N)最大:1370RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント寸法L(mm)157寸法a(mm)7寸法F(mm)62寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25寸法I(mm)47.5締付ねじ2-M5曲り角度60°までRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント材質S45C寸法L(mm)95寸法a(mm)7寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25締付ねじ2-M5曲り角度30°までRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い付属品スプリングピン2本タイプ強力タイプ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷JIS-B1454.B型準拠付属品スプリングピン 2本材質SCM435曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用付属品スプリングピン 2本曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン2本材質S45C曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質SUS304曲り角度最大30°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から4日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質S45C曲り角度最大30°まで
ゼロカップ キー溝付タイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,664税込¥7,3301個4日以内出荷キー溝付を標準化 正逆回転・押し引きも可能材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
ジョイントブーツ B型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。材質ナイロンターポリンタイプB型山数14最高使用温度(℃)70
アタッチメント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアームの各種アタッチメント。 用途に合わせてお選び下さい。
軸付ジョイント 強力タイプB-PS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥259,000~税込¥284,900~1個5日以内出荷回転と摺動が同時に伝達出来る付属品スプリングピン3本種類軸付タイプシリーズスプライン軸付ジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い付属品スプリングピン2本種類軸付タイプシリーズ六角軸付ジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷サイズ300種類軸付タイプシリーズ軽トルク高速用許容トルク(N・m)2942許容偏角(°)15
URA型(固定型・圧入)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,598~税込¥2,858~1パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷精度が必要な固定。ベアリング外径に対応。URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください公差ΦdJs6
FPA型(フランジ型・割り締め)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。FPAは2個1セットでご使用ください公差ΦdH7
UPA型(汎用型・割り締め)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,500~税込¥3,850~1パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください公差ΦdH7
ボールブラケット(丸穴 セパレートタイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
ボールブラケット(ネジ穴加工・ナット付き)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ締付ねじM5
ボールブラケット(内径ネジ穴加工)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ締付ねじM5
ボールブラケット(ネジ穴とキリ穴併用)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ センサなどの取付けに寸法A(mm)19寸法S(mm)12寸法D(Φmm)18寸法E(mm)40.5寸法J(mm)12寸法K(Φmm)M3寸法P(Φmm)3.2耐荷重(N)48締付ねじM5
ボールブラケット(板面自由加工)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ締付ねじM5
ボールブラケット(側面ネジ穴)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ締付ねじM5