ゼロカップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷から4日以内出荷
直線・直結用ホルダ
正逆回転・押し引きも可能
オイルパック三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
ユニバーサルジョイントの潤滑に。
種類メンテナンス品セット内容高級潤滑オイルに二硫化モリブデンを添加したオイル(130mL)、含油用パッド(35×75×100mm 2個)
UPA型(汎用型・割り締め)三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷から5日以内出荷
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定ベアリング外径に対応UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から9日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
ボールブラケット(平面ネジ穴加工)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
平行回転タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
シャフトで機器の位置決め
目盛り15°刻み
平行2軸360°回転
ホロセット固定
ターンタイプステージ1型三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
スペースに合わせて小型3タイプ
BC866三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
センサブラケット用
BC860と同じくセンサーブラケットの固定が出来ます。
寸法C(mm)3寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)12ねじ径MM3寸法J(Φmm)3.2
3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から7日以内出荷
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
ボスタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から16日以内出荷
ボス部分に追加工も出来ます。
ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。
UBS(ベース)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
芯高調整に
SQ-603三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から7日以内出荷
側面や垂直軸の取付けに
SQ-500三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
位置調整のスベリ止め
SH-209三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
角軸で固定、同芯上丸軸の回転性を活かし機能器具の取付け
BS(ベース)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から8日以内出荷
芯高調整に
SQ-290三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
□B部を分離
フレームに後付け(カクカク)
JF200三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×42備考左締め
GE200三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
直角軸の取付けに
PU126三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
部品やボードの取付けに
2ヶ所固定でしっかりと
PT100三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
直角軸の取付けに
PH238三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
微動が必要な場合にPH238を重ねM5ネジの締め加減で位置調整
PH237三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
パイジョンの位置変えにネジを緩めた時のズレ落ち防止
PH237でさせ位置調整
PH100三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ37×75備考左締め
PL526三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
部品やボードの取付けに
PL237三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
パイジョンの位置変えにネジを緩めた時のズレ防止
PL237で支えて位置調整
PL201三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)翌々日出荷
直角軸の取付けに
PL200に対して締付けネジが反対側に
仕様右締め形状クロス90°穴サイズΦ29×59備考右締め
PL200三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ29×59備考左締め
PN603三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
側面や垂直軸の取付けに
PK600三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
水平側面軸の立ち上げに