ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR45-300R三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:4●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:6●取付用ネジピッチR×P:25×25●固定ベースW×C:100×80●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:80×60寸法ステージ面K×N:61×45、板厚H:15、板厚J:10全高L:90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-20C三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)52山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)36最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)4.15タイプBD型寸法L(mm)275寸法F(mm)97寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)588
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)2.41タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)137
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)2.82タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])190寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)353
ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から10日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
給油メンテナンス用
PR614三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
垂直軸の取付けに
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-18C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)180山数2×7寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)38最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-22C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)145山数2×5寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)48最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-30GX三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプB-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)60寸法L1(mm)711(0/-F)寸法A(mm)31.6寸法F(mm)130(スライド量)寸法D(Φmm)60寸法E(mm)215寸法l(mm)56寸法L2(mm)10×60寸法L3(mm)256寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプシリーズ六角軸付ジョイント付属品スプリングピン2本
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
用途耐蝕用種類軸付タイプ軸穴径d(Φmm)30(H7)外径D(Φmm)60全長L(mm)275最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値)許容トルク(N・m)282許容偏角(°)最大60材質SUS304スプリングピン寸法(mm)10×60タイプ耐蝕タイプBSD型軸穴種別左右A-A質量(kg)4.12芯振れ(m/m)0.25寸法F(mm)97寸法I(mm)89寸法Q(mm)56付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプBS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.25適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-60三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)29.28タイプBD型寸法L(mm)485寸法F(mm)185寸法D(Φmm)120寸法l(mm)84寸法d(Φmm)60(H7)寸法I(mm)150スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)4511
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-60三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)11.5タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])280寸法L(mm)220寸法D(Φmm)115寸法l(mm)66寸法d(Φmm)60(H7)スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)2157
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-60三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)17.33タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])200寸法L(mm)340寸法F(mm)120寸法D(Φmm)115寸法l(mm)66寸法d(Φmm)60(H7)寸法I(mm)110スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)芯振れ(m/m)0.2
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-60三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)19.1タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])90寸法L(mm)300寸法D(Φmm)120寸法l(mm)84寸法d(Φmm)60(H7)スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2844
ロボ次元 ターンステージ 2型 MBR45-300三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:5●取付用ネジピッチR×P:25×25●固定ベースW×C:100×80●固定用ボルト穴4-Φザグリ:5.5●固定用ボルト穴G×F:80×60寸法ステージ面K×N:60×45、板厚H:10、板厚J:9全高L:85耐荷重(N)50
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ軸穴径d(Φmm)60(H7)外径D(Φmm)120全長L(mm)300最高回転数(min-1[r.p.m])90(参考値)許容トルク(N・m)2844許容偏角(°)最大30材質SUS304スプリングピン寸法(mm)13×120タイプ耐蝕タイプBS型軸穴種別左右A-A質量(kg)19.1芯振れ(m/m)0.25寸法Q(mm)84適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)テーパーピン×2本(SUS303)