カテゴリ

  • 機構部品(270)
  • メカニカル部品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(80)
  • 大阪魂(7,531)
  • Modes(53)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(34)
  • 日産ネジ(154)
  • TRUSCO(599)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(822)
  • エスコ(1,135)
  • 三星産業貿易(51)
  • 日東工業(53)
  • TMEHジャパン(2)
  • SMC(30,255)
  • 黒田精工(1,512)
  • RS PRO(950)
  • AMPHENOL(836)
  • CKD(357)
  • コガネイ(281)
  • PISCO(ピスコ)(250)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ m5」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
パイジョンパーツ PKシリーズ 左締め 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PKシリーズ 左締め三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,337税込3,671
1個
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸の取付けに。寸法(mm)Φ25×53サイズΦ25×53仕様左締め材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd115ΦD125寸法P(mm)18Φd215締付ねじ2-M5
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
BC869 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインボール三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
パイジョン用オプション ハンドル付きねじ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン用オプション ハンドル付きねじ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。
タイプハンドル付きネジRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル付きネジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ハンドル付きネジ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ25×53付属品締付用ステンレスボルト寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ターンタイプステージ3型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ターンタイプステージ3型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き ゆるみ止め、Wナットで確かな固定 エッチング目盛り2.5°読み数字 インロー加工で衝撃荷重にも配慮 仮り押え用締付けネジ
ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ寸法H(mm)15
BC860 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC860三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)161.5タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M5×25L最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)56寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d1(Φmm)20(H7)寸法d2(Φmm)20(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)151キー溝(A×B)(mm)6×22.8
角穴タイプ(ネジ取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角穴タイプ(ネジ取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
平行回転タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)平行回転タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シャフトで機器の位置決め 目盛り15°刻み 平行2軸360°回転 ホロセット固定
SQ-290 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-290三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
□B部を分離 フレームに後付け(カクカク)
ダイレクトタイプ(ネジ取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ダイレクトタイプ(ネジ取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
PG224・PG225 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG224・PG225三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
部品やボードの取付けに
仕様-サイズΦ22×28
カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷から7日以内出荷
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から6日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
ダイレクトタイプ(水平取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ダイレクトタイプ(水平取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR60-300R 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR60-300R三好キカイ(旧:三好パイジョン)
38,979税込42,877
1個
3日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:5●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:8●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:15、板厚J:11全高L:105
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2019-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2019-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状丸タイプ クロス90°穴A□20F21.5Φd19.1ΦD29E21.5P24記号形状記号:H-200締付ねじ2-M5
シャフトタイプ(ネジ取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)シャフトタイプ(ネジ取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,590税込7,249
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途シャフトで遠隔取付に
カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,888税込2,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から8日以内出荷
角軸で片持ちや平行の架構造に
SQ-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
支柱の端部固定
ネジ固定タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ネジ固定タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。 面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。
ステンレス3次元ブラケット ネジ取付 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレス3次元ブラケット ネジ取付三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
非磁性・耐熱性・耐薬品性
用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など材質SUS304
NXOスライド NXFTシリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)NXOスライド NXFTシリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,900税込19,690
1個
5日以内出荷
転回せずに位置ぎめ再現が容易回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
BC862 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC862三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
BC860と同じ機能です。 部品にあわせて使い分けてください。
ダブルタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ダブルタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
ステンレス3次元ブラケット 水平取付 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレス3次元ブラケット 水平取付三好キカイ(旧:三好パイジョン)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
非磁性・耐熱性・耐薬品性
用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など材質SUS304
SH-290 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SH-290三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
□B部を分離 フレームに後付け(カクマル)
SQ-612 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-612三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,388税込5,927
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミフレーム溝にネジで固定
BC861 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC861三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
BC860で部品取付け角度が取れない場合に使用します。
PQ238 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ238三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
微動が必要な場合にPQ238を重ねM5ネジの締め加減で位置調整
仕様-サイズΦ38×11
PG513~PG516 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG513~PG516三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
部品やボードの取付けに(後付け可)
仕様-サイズ29×29×11