マルパイジョン(異径) コーナー外締め用 352 LJ352三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:352形状コーナー外締め用Φd119.1Φd313Φd213寸法E14寸法F14寸法A42寸法B15寸法C22締付ねじ4-M4
ボスタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から16日以内出荷
ボス部分に追加工も出来ます。
ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。
BC863三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
貫通穴です。
取付軸をスライドさせることが出来ます。
BC864三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
取付け位置を延長したい場合に便利です。
BC871三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
セパレートタイプ
後付けが自由自在にでき、部品の取付けにも便利です。
ネジ固定タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から9日以内出荷
側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。
面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。
ダブルタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC13-3860868W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA21色ホワイトW18L80.5寸法M×有効:M5×11P12W111ΦD125ΦD222耐荷重(N)98締付ねじ2-M4ΦD313
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC13-3860865W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA22色ホワイトW18L114.5H4寸法2-M×有効:M4×8E45P12ΦD125ΦD222耐荷重(N)98締付ねじ2-M4ΦD313
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC13-3860865B三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA22色ブラックW18L135.5H4寸法2-M×有効:M4×8E45P12ΦD125ΦD222耐荷重(N)98締付ねじ2-M4ΦD313
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC13-3860868B三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA21色ブラックW18L80.5寸法2-M×有効:M4×8、M×有効:M5×11P12W111ΦD125ΦD222耐荷重(N)98締付ねじ2-M4ΦD313
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-865 BC13-865W三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
形状BC-865色ホワイト寸法球Φ:13寸法E45寸法F25.5寸法H4ΦD313