3次元ブラケット(ジョインベース) 丸穴タイプ BC-001 BC10-001W三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状丸穴タイプ BC-001A13色ホワイトW14B19.5G13Φd110ΦD120Φd210締付ねじ2-M4
ボスタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から16日以内出荷
ボス部分に追加工も出来ます。
ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。
ネジ固定タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から9日以内出荷
側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。
面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。
シャフトタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
複合角取付けが出来ます。
Φd3、Φd4側2ヶ所で屈折。
光学機器、測定機器などフレキシブルな取付けに向いています。
ダブルタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC10-005864W三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:垂直取付色ホワイト取付垂直取付Φd110ΦD215寸法E11寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC10-005860B三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:近接タイプ色ブラック取付ネジ取付寸法2-M×有効:M3×6ΦD215寸法P9寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC10-005864B三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:垂直取付色ブラック取付垂直取付Φd110ΦD215寸法E11寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC10-005863W三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:水平取付色ホワイト取付水平取付Φd110ΦD215寸法E13.5寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC10-005863B三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:水平取付色ブラック取付水平取付Φd110ΦD215寸法E13.5寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC10-005860W三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:近接タイプ色ホワイト取付ネジ取付寸法2-M×有効:M3×6ΦD215寸法P9寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32