3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC08-005864W三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付A12.5色ホワイト取付垂直取付W32B19.5LM4H6.5F10寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5C20E9G24Φd18ΦD215耐荷重(N)26
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC08-005864B三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付A12.5色ブラック取付垂直取付W32B19.5L53H6.5F10寸法2-N:M4、2-ΦP:24C20E9G24Φd18ΦD215耐荷重(N)26
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-864 BC08-864W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-864色ホワイトF10C25E9Φd18球径(Φmm)8ΦD215締付ねじM4
ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC08-291三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・ロボ次元。・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。・用途:被写体や光学機器、測定器の取付台として。アクチュエーターなど、可動機器の取付として。作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に。理化学実験器具や作業台などの取付けに。
A12B20.5寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4ΦD15Φd18
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-863 BC08-863W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-863色ホワイトF15C17E12Φd18球径(Φmm)8ΦD215締付ねじM4
3次元ブラケット(ジョインベース) 近接タイプ BC-005 BC08-005W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状近接タイプ BC-005A12.5色ホワイトW32B19.5H6.5F10寸法2-ΦP:4.5C20G24Φd28締付ねじM4
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC08-3860863B三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19色ブラックW14L62寸法2-M×有効:M3×6E12P9Φd18ΦD120ΦD215耐荷重(N)26締付ねじ3-M4
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC08-3860865W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA20色ホワイトW14L86H3寸法2-M×有効:M3×6E35P9ΦD120ΦD215耐荷重(N)26締付ねじ2-M4ΦD38
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC08-005863B三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:水平取付A12.5色ブラック取付水平取付W32B19.5L45H6.5F10寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5C20E12G24Φd18ΦD215耐荷重(N)26
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC08-005860W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:近接タイプA12.5色ホワイト取付ネジ取付W32B19.5L45H6.5F10寸法2-M:M4、2-M×有効:M3×6、2-ΦP:4.5C20G24P9ΦD215締付ねじM4
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC08-3860868B三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19色ブラックW14L59.5寸法2-M×有効:M3×6、M×有効:M3×9P9W17ΦD120ΦD215耐荷重(N)26締付ねじ2-M4ΦD38
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC08-3860863W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19色ホワイトW14L62寸法2-M×有効:M3×6E12P9Φd18ΦD120ΦD215耐荷重(N)26締付ねじM3×6
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC08-3860865B三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA20色ブラックW14L87.5H3寸法2-M×有効:M3×6E35P9ΦD120ΦD215耐荷重(N)26締付ねじ2-M4ΦD38
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC08-005863W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:水平取付A12.5色ホワイト取付水平取付W32B19.5L53H6.5F10寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5C20E12G24Φd18ΦD215耐荷重(N)26
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC08-3860868W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19色ホワイトW14L59.5寸法M×有効:M3×9P9W17ΦD120ΦD215耐荷重(N)26締付ねじ2-M4ΦD38
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC08-005860B三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:近接タイプA12.5色ブラック取付ネジ取付W32B19.5L36H6.5F10寸法2-M:M4、2-M×有効:M3×6、2-ΦP:4.5C20G24P9ΦD215締付ねじM4
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC12-3860863W三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA21色ホワイトW18L78寸法2-M×有効:M4×8E14P12Φd112ΦD125ΦD222耐荷重(N)78締付ねじM4×8
BC869三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から10日以内出荷
ネジ有効を長くしています。
部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
BC860三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
BC866三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
センサブラケット用
BC860と同じくセンサーブラケットの固定が出来ます。
寸法C(mm)3寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)12ねじ径MM3寸法J(Φmm)3.2
ボスタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から16日以内出荷
ボス部分に追加工も出来ます。
ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。
平行回転タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
シャフトで機器の位置決め
目盛り15°刻み
平行2軸360°回転
ホロセット固定
BC863三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
貫通穴です。
取付軸をスライドさせることが出来ます。
BC864三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
取付け位置を延長したい場合に便利です。
BC861三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
BC860で部品取付け角度が取れない場合に使用します。
BC871三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
セパレートタイプ
後付けが自由自在にでき、部品の取付けにも便利です。
BC865三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から7日以内出荷
部品取付け、フレーム固定、いずれにでもご使用出来ます。
BC858三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から9日以内出荷
両端にジョインベースを取付けますと複合取付けが自由になります。
BC862三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
BC860と同じ機能です。
部品にあわせて使い分けてください。
シャフトタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
複合角取付けが出来ます。
Φd3、Φd4側2ヶ所で屈折。
光学機器、測定機器などフレキシブルな取付けに向いています。
ネジ固定タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から9日以内出荷
側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。
面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。