カテゴリ

  • メカニカル部品(40)
  • 機構部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(641)
  • アサ電子工業(463)
  • CKD(159)
  • エスコ(145)
  • 山崎実業(143)
  • 東海キャスター(133)
  • イトーキ(127)
  • 廣杉計器(119)
  • SMC(94)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • 福井クラフト(53)
  • イマオコーポレーション(52)
  • 水本機械製作所(44)
  • 三共製作所(38)
  • ビックス(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • THK(31)
  • ストア・エキスプレス(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d8h」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
    用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
  • ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ600シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ステンレスクランプ290シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ290シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304
  • ユニバーサルジョイント ホビータイプR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ホビータイプR型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。
    質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
  • ステンレスクランプ525シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ525シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    種類標準タイプ
  • ステンレスクランプ223シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ223シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    ねじM4(締付用)寸法C(mm)9公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ226シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ226シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    ねじM5(締付用)
  • ステンレスクランプ225シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ225シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
  • ステンレスクランプ224シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ224シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ538シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ538シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304ねじM5(締付用)寸法A(mm)20寸法F(mm)31寸法D(Φmm)32寸法E(mm)15寸法B(mm)46寸法C(mm)19
  • ステンレスクランプ228シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ228シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    寸法L(mm)43ねじM5(締付用)寸法A(mm)23寸法D(Φmm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)15
  • ステンレスクランプ526シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ526シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304ねじM5(締付用)寸法E(mm)15公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ524シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ524シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304ねじM4(締付用)寸法B(mm)30公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ534シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ534シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ536シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ536シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304ねじM5(締付用)寸法E(mm)15
  • ステンレスクランプ528シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ528シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304ねじM5(締付用)寸法A(mm)20寸法F(mm)31寸法D(Φmm)32寸法E(mm)15寸法B(mm)46寸法C(mm)16
  • ステンレスクランプ533シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ533シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304ねじM4(締付用)寸法D(Φmm)20公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ523シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ523シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304ねじM4(締付用)公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ204シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ204シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
  • ステンレスクランプ535シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ535シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304
  • ステンレスクランプ534シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ534シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    付属品パイプ材質SUS304ねじM4(締付用)寸法A(mm)13寸法F(mm)20寸法D(Φmm)20寸法E(mm)10寸法B(mm)30寸法C(mm)12寸法d(Φmm)9公差ΦdH8
  • フリーアングル・アジャスタ  アタッチメント 821型 FPJ821 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    フリーアングル・アジャスタ アタッチメント 821型 FPJ821

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,986税込2,185
    1個
    4日以内出荷
    フリーアングル・アジャスタとは、用途で組み替え・選べるユニットアーム自由な角度・方向で機器の固定ができるフレキシブルアーム。特長:アームが回せる・伸ばせる・傾けれる強固な取付け両端固定自由な可動の片側固定。用途:試験、分析/計測・検査、イオナイザーなど各種機能機器取付け
    質量(g)23寸法ΦD1(h8):13寸法T5ΦD225寸法B6寸法L45寸法I40寸法M1/4-20UNC
  • ステンレスパイジョン(垂直穴) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン(垂直穴)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな環境に応える組み立てパーツ。 機器取付け・研究開発・実験のスピード化に。
    用途垂直軸の固定に。 環境試験装置、飲食清涼飲料などに。
  • ステンレスクランプ620シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ620シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,490税込7,139
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
  • ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ゼロカップ キー溝付タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    キー溝付を標準化。正逆回転・押し引きも可能
    種類その他部品
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    質量(kg)0.06タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])1900寸法L(mm)40寸法D(Φmm)18寸法l(mm)11寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)12
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.08タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])570寸法L(mm)80寸法F(mm)30寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)寸法I(mm)25スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    質量(kg)0.03タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)36寸法D(Φmm)15寸法e(mm)5寸法l(mm)10寸法d(Φmm)8(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)13寸法P(Φmm)3.5(H8/m6)
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454.B型準拠
    材質SCM435質量(kg)0.05タイプH型最高回転数(min-1[r.p.m])1800寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.05最大伝達容量(N・m)19
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ・高トルク普及用
    材質S45C質量(kg)0.06タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])1500寸法L(mm)56寸法D(Φmm)16寸法l(mm)19寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)18
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.05タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)9