カテゴリ
- 機構部品(15)
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(551)
- イマオコーポレーション(46)
- ニューマシン(41)
- ナベヤ(38)
- TRUSCO(27)
- KHK(小原歯車工業)(26)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- KEIBA(20)
- 千代田通商(17)
- フジトク(17)
- コンバム(旧:妙徳)(16)
- リケン(15)
- 岩田製作所(13)
- 三木プーリ(13)
- ワゴジャパン(11)
- エスコ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-15mm」の検索結果

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥24,900税込¥27,3901個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から5日以内出荷付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ステンレスクランプ525シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304
ステンレスクランプ526シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から6日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM5(締付用)寸法E(mm)15公差ΦdH8
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。種類標準タイプ
ステンレスクランプ534シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304公差ΦdH8
ステンレスクランプ538シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM5(締付用)寸法A(mm)20寸法F(mm)31寸法D(Φmm)32寸法E(mm)15寸法B(mm)46寸法C(mm)19
ステンレスクランプ535シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304
ステンレスクランプ536シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM5(締付用)寸法E(mm)15
ステンレスクランプ528シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM5(締付用)寸法A(mm)20寸法F(mm)31寸法D(Φmm)32寸法E(mm)15寸法B(mm)46寸法C(mm)16
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプ